793件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
材質アクリル製
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷

オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用 タイプカートリッジタイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える短時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約30分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。 トラスコ品番664-9644 材質成分:塩化アンモニウム・尿素・水 厚さ(mm)20 縦(mm)110 横(mm)180 保冷時間(分)約30
1箱(25個)
3,998 税込4,398
欠品中

やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー 材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 規格食品衛生法適合品 最高使用圧力(MPa)(水)0.78 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-45 主な用途散水用 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

デジタル数字板を使った、オールインワンのWBGT予報掲示標識
用途熱中症対策啓蒙活動に。 表示内容現在のWBGT値 取付4穴スミ 材質鉄板(明治山) 付属品デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1枚 トラスコ品番485-3041 寸法(mm)600×450 質量(kg)1.2 質量(kg/セット)1.2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

デジタル数字板を使った、オールインワンの熱中症予報掲示標識です。
用途熱中症対策に、熱中症の注意喚起に最適です 表示内容本日の熱中症予報 取付穴4ヵ所 材質鉄板(明治山) トラスコ品番451-9442 セット内容デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)デジタル数字板:100×48 質量(kg)1.2 本体寸法(mm)600×450×0.5厚
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

材質/仕上基材:PVC・粘着剤:ゴム系 芯:ポリエチレン アズワン品番64-8553-92
1組(10枚)
1,990 税込2,189
当日出荷

屋外などでの掲示に最適な桃太郎旗です。 熱中症対策啓蒙表示として最適です。
表示内容熱中症を防ごう!!水分・塩分の適切な摂取 WBGT値の随時計測 服装の工夫 取付左5箇所、上部3箇所チチ付 材質ポンジ トラスコ品番485-3032 質量(g)60 縦(mm)1500 横(mm)450
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷


イーグルクランプ水平吊クランプ
軽くて外れない、鋼板の水平移動に最適なクランプ
用途水平つり・運搬 適合部材鋼板・敷鉄板
1個
50,980 税込56,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立つところへ自由に設置。動線を意識した注意喚起に最適
用途熱中症対策の注意喚起、対策に 取付方式自立タイプ 材質ポンジ 寸法(mm)1500×450
1枚
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


・MLITFILTER(エムリットフィルター)CLINGAIRの160系プロボックス サクシード用 (背面部) C-HO1です。・メッシュ構造のクッションです。 冬に冷たさを感じず、 夏場は、さらさらと快適なCORDURA仕様の生地になっています。・クッション内部は、C-CORE 3D、衝撃吸収・吸湿性に優れ抜群のホールド感をもたらす独自開発の中綿素材。 反発性・通気性に優れた立体網状構造体マットレス素材を使用しています。・汚れたら洗濯機で丸洗い可能です。
寸法(mm)360×600×100 材質(中材)ポリエチレン
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

渦巻き型ホーンで39.8mmの世界最薄を実現。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。スタイリッシュガードフィン付き。
周波数(Hz)400/500 音量(dB)112 ブラック 仕様車検対応 付属品アース線 材質樹脂 質量(g)約184(1個あたり) 定格電圧(V)12 端子2
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷


初期吸収が素早く、帯電しにくい天然素材レーヨン95%使用。水、油、溶剤を素早く吸収します。
長さ(m)30 仕様ロールタイプ 材質レーヨン+ポリエステル 吸油量(L/m2)3
1箱(1ロール)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はなほのかシリーズ(ガラス製)
食器の種類和食器 材質ソーダ硝子 ピンク 直径(Φmm)74 高さ(mm)30 TKG品番9-2384-1301 TKG品番(2017)6-2176-0701
1箱(5個)
7,498 税込8,248
3日以内出荷

驚異の保冷力を誇るハイパークーラーです。外部からの衝撃から瓶類を守るシェルプロテクト構造です。外部からの衝撃から瓶類を守るシェルプロテクト構造です。
用途収納タイプのクーラーボックスです。保冷ボックスとして最適です。 トラスコ品番105-6892 材質EVA、PU、PE、PVC 質量(kg)1.95 容量(L)40 使用時寸法(mm)約430×350×350H
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。
電圧(V)12 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(5個)
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジークラッチ
1.精度が抜群の定トルク特性 スリップ回転数に関係なく、常に安定した定トルク。 2.正確・自在な比例制御性 トルクは励磁電流と正確に比例、高精度・自在のトルク制御が可能。 3.高速回転ができる 純電磁連結・非接触系のため回転数による制約をまったく受けず機械の高速化を容易に実現。 4.寿命は半永久的 機械的な接触・摩耗部分なし。寿命は半永久的。 5.スムーズな連結、正確な反復性 電磁連結だからショックレス。高頻度動作に高い反復・再現性。 6.取付け・使用姿勢は自在。 シンプルメカ、取り付けが簡単。タテでもヨコでも取付けOK!
クラッチヒステリシスクラッチ
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HEADS(ヘッズ)賞味期限シール
食品のセットアップギフトに最短の賞味期限を書き込めるシールです。販売時にも、スタッフさんが賞味期限のチェックがし易くなります。ボールペンでも書き込めます。
材質
1袋(100枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
45,400 税込49,940
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

盛り付けるごはんの量が少量です(目安量約130g)。底に指をかけやすく、持ちやすい形状です。
寸法(Φ×高さH)(mm)110×17 EBM品番4607400
1個
499 税込549
翌々日出荷


1箱(5個)
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッキーやピーナッツと一緒に保存しやすい。 小型タイプ。色々な形状を揃えたい方に好まれます。
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷感剤入りなので、ヒンヤリします。使用後は洗濯し、普通のタオルとして使えます。
仕様寸法(mm):約200×230 クーリングタオルです肌のクールダウンに適しています 材質/仕上:綿100% 付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください コード番号:106-1681 アズワン品番65-3359-12
1個
269 税込296
7日以内出荷

修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付け歪みが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。
ピッチ(mm)1.5
1組(3個)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。 ピッチ1.5 材質S50C
1セット(3個)
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

水滴が消える!と錯覚するほど抜群の吸水力があります。 電子レンジで乾燥できる珪藻土!レンジ加熱で雑菌が消滅してとっても衛生的です。 全て天然素材ですので、安心してご使用頂けます。
材質本体:珪藻土 カバー:シリコン樹脂 形状
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸水性に優れた珪藻土バーを使用し、トレーに溜まった水を吸い取ります。
材質本体/ポリウッド、水受皿/ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×125×165
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切りスリーブの絶縁に際しては、これまでビニールテーピングや密着型カバーの使用が一般的な方法でした。しかし、どちらも結果的には新しい水みちを作ってしまったり、ツバ部分がはがれて鉄部に接触したりという欠点を持っていました。このHO型絶縁ゲージは、そんな問題をいっきょに解決、しかもコンパクトなスタイルなのでワンタッチで施工できるという、製品です
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)