用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。
新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
菌・カビの繁殖を抑制
高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。
イヤなにおいを強力脱臭
高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。
花粉の侵入をブロック
帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター
関連資料(0.74MB)
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
よく使う色だけ買える単色タイプ。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類折り紙
寸法(縦×横)(mm)150×150
紙厚(mm)0.074
坪量(g/m2)56(四六判換算48kg)
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
銅セルガイア採用による 脱臭
陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換
セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。
(日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)12.7
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)7.92
軸穴径公差H7公差仕上げ
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)8.9
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS50
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)15.875
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)10.16
軸穴径公差H7公差仕上げ
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)9.525
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)5.08
軸穴径公差H7公差仕上げ
純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。
キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
用途ノーマルスロットルホルダー専用
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)15
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS80
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)18
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS100
形状1B
チェーンピッチ(mm)31.75
ローラ径(Φmm)19.05
仕様●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3 W●本体重量(kg):スタンドあり:6.1、スタンドなし:3.8●最大消費電力(備考):通常:10W、最大:38W●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE、TCO Edge、EPEAT Gold●縦回転(ピボット)機能:あり(時計回り90° / 反時計回り90°)●応答速度(黒→白→黒):1ms●標準消費電力:10W●電気用品安全法(備考):電源ケーブル●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:約 612×387~552×245(mm) スタンドなし:約612×359×49(mm)●パネル方式:IPS●VCCI:対応●モニタ形状:平面●高さ調整:あり(最大 165mm)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●電気用品安全法(本体):適合●TCO:対応●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり(上35° / 下5°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●スリープ時消費電力:0.5 W●左右角度調整(スイベル)機能:あり(右178° / 左178°)
サイズ27型
備考チルト角:上35° / 下5°。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右178°/左178°、高さ調整:最大165mm、ピポッド:時計回り90°/反時計回り90°
ピッチ0.311mm
電源内蔵(100-240V、50/60Hz)、主電源スイッチ非搭載
適合規格ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE、TCO Edge、EPEAT Gold
表面処理ノングレア
入力信号デジタル
最大消費電力(W)38
コントラスト比1500:1(通常)/100000000:1(最大)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角水平178°/ 垂直178°
走査周波数(水平)30kHz-140kHz
走査周波数(垂直)48Hz-120Hz
ケーブルType Cケーブル(1.8m)、Type Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)
入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、USB Type-C(90W給電対応)×1
スピーカーあり:2W+2Wステレオスピーカー
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)250
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
パワードライブKITに含まれる、プーリーの単品です。
◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI
◇純正部品番号:M20-Y50-526 ( M20 Y50 526 M20Y50526 )
◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:MR-A38MK MR-A38MKL MR-A40MK MR-A40MKL MR-AE408 MR-AE40BL MR-AE478 MR-AE47BL MR-C35YA MR-E38A MR-E38AL MR-F41B MR-F46B MR-J40LK MR-J40LKL MR-K403T MR-K40D MR-K40DL MR-K40MA1 MR-K40MA1L MR-KE40D MR-KE40DL MR-KE47DL MR-T351V MR-T400 MR-T400L MR-T401V MR-T401VL MR-T40C MR-T40CL MR-T40DX MR-T40DXL MR-T45V MR-T45VL MR-T478 MR-T47BL MR-T47C MR-T47DX MR-T47DXL MR-V38JK MR-V38JKL MR-V38JS MR-V38JSL MR-V38S MR-V38SL MR-V45EG1 MR-V45S MR-V45SL MR-VA40A MR-VA40AL MR-VA47AL MR-VJ40A MR-VJ40AL MR-VJ45T MR-VJ45TL MR-VJ47A MR-VJ47AL MR-VJ47X MR-VJ47XL MR-Y38EG4 MR-Y38EG4L MR-Y40A MR-Y40AL MR-Y40BL MR-Y40T MR-Y40TD MR-Y40TDL MR-Y40TL MR-Y40X MR-Y40XL MR-Y47A MR-Y47AL MR-Y47T MR-Y47TD MR-Y47TDL MR-Y47TL MR-Y47X MR-YE38DL MR-YL35A MR-YL38A MR-YL38AL MR-YL38B MR-YL38BL MR-YL38D MR-YL38DL MR-YL38ND MR-YL38NDL MR-ZE381 MR-ZE381L MR-ZY38B MR-ZY38BL MR-ZY38T MR-ZY40X
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)
寸法(mm)A:190、B:73、C:73、D:35、E:38、F:35、G:0-76、H:45、I:M6、J:10、K:14
質量(kg)5.5
硬度HRC55±5
精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ジョインテックスカードケース。
色(接着部分)透明※若干ピンク色になっています。
仕様JOINTEXオリジナル
材質軟質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)0.4
タイプソフト
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.62MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.61MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB)
図解NoBC21A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 スパイラルスプリング_No.38、MB23J エンジン リコイルスタータ部品_No.5、BC20B(チップソー) リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.5、NK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.5、MB2330DG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.45、BK23 エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.62、KC23BL エンジン リコイルスタータ部品_No.5、JC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.38、BC20A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 スパイラルスプリング_No.32、TK23G エンジン リコイルスタータ部品_No.5、BC20B リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.5、NK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、BP252 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.31、NK23B L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32など
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
部品名称チヨウアツベンハンドルマトメ
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.01MB)
図解NoCBM-520A 調圧弁部品_No.38、CBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.35、GX-1500J 調圧弁分解部品_No.11、MS703 調圧装置部品_No.47、CBM-520BA 調圧弁部品_No.38、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.28
1個
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
部品名称プレートナツト
関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.46MB) 展開図4(1.44MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.26MB)
図解NoBSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDHシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.39、BSA-536シリーズ -A Jブームセット サイドブーム、ノズル部品_No.38、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル Jシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.39、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.39、BSA-536シリーズ -A Jブームセット サイドブーム、ノズル Dシリーズ部品_No.38、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDシリーズ B 2004年3月~部品_No.39、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDHシリーズ B 2004年3月~部品_No.39、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル Jシリーズ B 2004年3月~部品_No.39
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
備考13X1BX1760
部品名称ホース
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.43MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.36MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.09MB)
図解NoBSA-535 シリーズ 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.30、CBM-520BH-1 オプション5 ホース巻装置、薬液配管部品_No.8、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.40、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.38、CBM-520 薬液配管部品_No.34、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.38、BSM-1050SLT-20LA3U 薬液配管部品_No.40、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.40、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Jシリーズ部品_No.21、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.38、BSA-536シリーズ -A 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.22、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.38、BSM-1050SLT-16LA3U 薬液配管部品_No.38、MX-501 薬液配管部品_No.22
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
規格10720-30722SHIC
部品名称イグニツシヨンコイルアセンブリ
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.13MB)
図解NoJC26S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、JC26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、CBC320 エンジン クランクケース、シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.43、BC21A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.38、MB23J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、BCS32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、BC23A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.38、BC20B(チップソー) クランクケース、シリンダ、コイル部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.38、GS51E エンジン クランクケース、シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.22、BCS32M エンジン クランクケース、シリンダ、フューエルタンク部品_No.41、MB2350G エンジン クランクケース、シリンダなど
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途過負荷保護装置
質量(kg)6.4
寸法L(mm)37
寸法X(mm)2.5
寸法Z(mm)0
寸法Y(mm)max7.0
トルク調整範囲(N・m)遮断:200~600
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)6.2
寸法L(mm)38.5
寸法X(mm)2.5
寸法Z(mm)-1.5
寸法Y(mm)max7
トルク調整範囲(N・m)遮断:200~600
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ