1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ビット差込口が深いトルクドライバや電動ドライバに、ショートビットを取りつけるためのアダプタです。
磁石でビットを保持するため、ビットの取りつけ・取りはずしがスムーズです。
[[SKABA]]を取りつけることで、工具の軸部が延長され、深い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずしにも有効です。
用途ショートビットと差込口の深い工具の接合/工具の軸部の延長
材質(本体)真鍮/カチオン電着塗装、(軸部)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜、(磁石)アルニコ
全長(mm)82.5
寸法L1(mm)10.5
寸法D(mm)10
寸法L2(mm)27.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
金具仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
石などお好きな充填物を入れていただくことで、みぞの蓋に彩りを与えます。排水機能もしっかりあります。連結させることも可能です。
種類みぞぶた
材質/仕上スチール製(溶融亜鉛めっき仕上げ)
適用荷重歩道用
第12世代インテルCorei7を搭載した15.6型スタンダードノートPCです。豊富な外部出力。Mini DispayPort・HDMIの2系統を搭載。映像出力端子は背面に搭載することですっきりとした作業環境を構築。解像度FullHD(1920×1080)。テンキー内蔵。RJ45搭載。
仕様テンキー内蔵
コネクタ形状RJ45
メモリー容量16GB
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080
外部出力端子Mini DispayPort・HDMI
使用CPUCore i7
OSWindows 11Pro
SSD500GB
光学ドライブなし
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
乗り降りもしやすいスタイリッシュなV型フレームに、耐荷重性の高いクラス27のパイプキャリアを組み合わせた26型6段変速付きシティサイクル。日常使いに必要な装備を備えつつ、さらに、パンクの心配がなく、空気入れ不要の東部オリジナルノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。普段から使えて、万が一の時にも役立つスタイリッシュな防災サイクルです。
用途構内移動用、防災用、お買い物等
仕様前照灯:LEDブロックダイナモライト、荷台:クラス27パイプリアキャリア
質量(kg)約19
タイヤサイズ26×1-3/8(ノンパンクチューブT-core)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55×173×115
鍵後輪リング錠
変速段数シマノグリップシフト外装6段
センターマークと使いやすいゴム入りで簡単養生
厚さ(mm)0.03
材質本体/ポリ、締めひも/ゴム
色透明
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
腕の汚れや事故防止に最適な薄型タイプの腕カバーです。
片側がジャージ仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。
ジャージ付きのために、長時間の使用でも締め付け疲労を感じません。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に
材質綿100%
色黒
サイズフリー
全長(cm)約36
使い捨てのポリエチレン製の腕カバーです。
水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。
使い捨てタイプなので、衛生的です。
両側ゴム入りなので、ズレ落ちにくく着脱が簡単に行えます。
用途水回り作業や汚れ防止に
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
サイズフリー
幅(cm)約20
全長(cm)約40
素材合成繊維
特性使い捨て
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。
水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。
容量(L)8
材質ブリキ
高さ(mm)200
質量(g)620
口径(Φmm)290
底径(Φmm)177
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
厚さ(mm)0.05
材質LDPE
厚さ(μm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自動車の養生、保管時のホコリよけに最適!
不織布製なので柔らかく、ボディーをやさしくカバーできます。
ビニール製とは異なり、通気性のある素材のため、湿気がこもりにくい仕様です。
用途車用の養生、保管時のダストよけに。
材質PP
色白
試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。
裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。
ポップアップ式で簡単に1枚づつ取り出せるので便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など
タイプポップアップ
柱や各開口部を保護をする養生材です。
テープ不要で圧着することもでき、取付け取外しも楽に行えます。
ポリエチレン製のため軽量です。
用途柱や各開口部を保護をする養生材
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)1.7
ポリ製のシートカバーで座席を養生するのに便利です。
ポップアップ式で1枚づつ取り出せるため使いやすくなっています。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質LLDPE
幅(mm)800
厚さ(mm)0.015
高さ(mm)1400
タイプポップアップ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
機器をカバーするのに便利。
使わない時は簡単におりたたんで収納できます。
静電気防止機能付き。
洗濯可能。
用途機器等のカバーに
特性静電気防止
その他洗濯可能
材質ポリエステルタフタ
色ブルーグリーン
表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。
商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。
又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。
用途屋内の現場養生
材質表面:紙管1mm/エンボス加工/OPフィルム(防水加工)+裏面:発泡シート2mm
寸法(mm)910×1820
シート厚さ(mm)約3
幅(mm)910
長さ(mm)1820
仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能
タイプ2つ折り
腕の汚れや事故防止に最適。
薄型タイプで両側共にゴム仕様の商品になります。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に
材質綿100%
色黒
サイズフリー
全長(cm)約36
撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単!
背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!
用途フロントシート用のシートカバー
色黒色
仕様前席用
材質ポリエステル(PVC加工)
幅(mm)(背もたれ部)約700(座席部)約580
寸法(mm)(ヘッド部)約330×約620
全長(mm)約1345
関連資料よくある商品Q&A(0.7MB)
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途精密加工作業
仕様片頭式
全長(mm)93
適合サイズ(mm)0.1~3.2
付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
ポリ製のカバーでハンドルを養生するのに便利です。
ゴム入り。
用途自動車整備時、販売車、展示車などの養生用に。
厚さ(mm)0.015
材質LDPE
種別乗用車用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
フロアガードマン
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
丈夫で便利な環境に優しい再生紙を使用。
取扱い中に柱や壁に当っても傷の心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場転用ができ経済的です。
他の養生材との組合せの必要がなく「エコフルガード」のみで納まります。
表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。
折りたたみタイプですので持ち運び・取扱いが簡単です。
材質エンボスシート再生紙(1mm厚)発泡ポリエチレンシート(2mm厚)
長さ(mm)1820
幅(mm)910
寸法(mm)910×1820
シート厚さ(mm)約3
対応機種を選ばないデスクトップキーボード用シャワーキャップカバーです。
様々な形状のキーボードに取り付けることができます。
(※シートサイズを超えるものや、特殊な形状のものでは対応できないものもあります。)
被せるだけの簡単取り付けです。
両面テープも付属しているので、シワが気になる場合は貼り付けて伸ばすことができます。
キーボード内部に水、ホコリが入り込むことを防ぎます。
超薄、高透明素材なので、キーボードの文字がくっきり見えます。
種別デスクトップ用
適合(推奨)キーボード/W400mm~500mm×D150mm~200mm
セット内容カバー3枚、両面テープ
材質エーテル系ポリウレタン
厚さ(mm)0.15
アズワン品番64-0870-25
1個(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質紙
厚さ(mm)約0.8~0.11
寸法(mm)420×520
質量(g/枚)20
1パック(200枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
透明バッグ ウエストポーチタイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
用途備品の収納や持ち運びに
材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステル
色クリア
2018年トラスコ掲載ページ10 1076
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質アクリル、マグネット
色透明
内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33
こんなお得な商品も!
腕カバー ポリエチレン製
モノタロウ
¥399
税込¥439
水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。
使いきりタイプなので衛生的です。
ズレ落ちにくいよう、ゴムバンド付きです。
材質PE
仕様エンボスなし
厚さ(mm)0.04
サイズフリー
全長(cm)約40
伸縮素材を使用したシートカバーです。
シートにぴったりフィットし、簡単に取付できます。
用途フロントシート用のシートカバー
仕様前席用
材質生地/ポリエステル、中材/PU、ストッパー/不織布
長さ(mm)約1260
幅(mm)約530
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
腕の汚れや事故防止に最適。
片側がタック仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。
薄型タイプでタック仕上げでズレにくく手首に優しい。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に
材質綿100%
色黒
サイズフリー
全長(cm)約35.5
高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上
極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用
キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』
リモコン、電卓など、いろいろと使用可能
フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能
ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減
帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減
両面テープで固定タイプ
用途ノートPC用キーボードカバー
特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感
付属品両面テープ×1セット(9片)
種別ノートPC用
材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー
厚さ(mm)0.1
こんなお得な商品も!
防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用
モノタロウ
¥679
税込¥747
キズや汚れに強い防水シートカバー
いろいろなシーンで便利 !
被せるだけで装着簡単 !
仕様革製・レザー製品は色移りの可能性がある為、使用不可
種別前席 1枚 (枕一体型)
材質(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング
寸法(mm)縦1460×横550(一体型ヘッドレスト部分含む)
サイズ前席 1枚 (枕一体型)
高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。
防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。
繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。
綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低く、静電気の発生がほとんどありません。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として
サイズフリー
幅(cm)20
混率(%)防炎加工綿100
全長(cm)42
袖口囲(cm)20
厚さ(cm)0.5
特性防炎
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61
厚さ(mm)0.12~0.17
寸法(mm)18×18
屈折率Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
¥278
税込¥306
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ