種類非照光式、プッシュスイッチ
定格3A.250V.AC
端子形状はんだ端子
取付穴(mm)(参考)Φ12.2
絶縁抵抗(MΩ)5以上/DC500V
取付穴径(Φmm)12.2
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1500V 1分間
回路SPST(2P)
電流容量3A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
防水タイプ
内外にナイロン袋を溶着してありますので水もれしません。
寸法(mm)160×240×50(奥行)
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。
物掛けとして。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5.5
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。
乾式
握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228
パット寸法(mm)91×185
回転数(min-1[r.p.m])11000
電圧(V)単相100
電流(A)2.3
電力(W)190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154
付属品木工用ペーパー(#100 1枚)
質量(kg)1.3
銅メッキ処理。
十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
規格D種
材質銅メッキ
工法単一式
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし
材質NBR(ニトリルゴム)
接点部シングルリップ(主リップ)
使用圧力(MPa)0.03以下
VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。
金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。
屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。
※VHBは3M社の登録商標です。
ショートボディで狭い場所での使用が可能、配管・水廻りの袋ナットなどの大ナットにも対応します。
ハンドル部分には握り心地を考慮したディピング加工を採用しています。
ボルトがなめにくい三面接触仕様です。
目盛付です。
用途六角ボルトの締結。
オーケストラタイプのスチール製譜面台。バネ式の譜面押さえでしっかりと楽譜を押さえます。
譜面台部分とスタンド部分の取り外しも可能ですので収納にも便利です。
寸法(mm)(譜面台)345×485、(譜面を置く位置までの高さ)670~1170
質量(kg)約2.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様並目ねじ
穴の形状六角穴
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)30
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
ダブルナットの締緩や狭い隙間での作業に便利な薄口レンチです。
標準タイプより全長が長く、力が加えやすくなっています。
柄部には京都市内を流れる高瀬川の川面に桜の花びらが舞う様子をモチーフにしたデザインを施しました。
めがねレンチ側の口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4
材質超硬合金(CARBIDE)
表面処理WXLコート
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用
過電流強度40倍
確度階級(級)1
メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮し、耐久性をアップしました。
入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしています。
水に濡らしてこするだけで、洗剤はいりません。
カットして細かい場所でも使用可能です。
用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。
材質メラミン樹脂
色ホワイト
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。
センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数4
被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
公差(mm)0~+0.030
ねじれ角(°)30
関連資料技術情報はこちら(149MB)
用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。
材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴム
コネクタ形状ケーブルクランプ
絶縁抵抗(MΩ)5000
適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
電源AC100V・50/60Hz
シャフト径(Φmm)8Φ×300
羽根(Φmm)(3枚羽根)45
モーター(W)DC60
大きさベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm
回転制御フィードバックコントロール
チャック径(Φmm)1~10
山間部やカモフラージュ用として最適なシートです。
用途山間部などでの景観美観用保護養生カバー。
材質(シート)ポリエチレン(PE)
引裂強度(N):縦140N横90N
耐久性(年)約1
材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)
ハトメピッチ(cm)90
引張強度(N/cm)縦683N/5cm横600N/5cm
RoHS指令(10物質対応)対応
色本体・シルバー
材質ラバーマグネット、鉄板、スプリング
めがね部にはパワーフィットを採用しています。「薄く、軽く」を追求したスリムなフォルム。トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。
TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
表面処理TiNコーティング
コーナー形状ピンカド
公差(mm)0~+0.030
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。
色シルバー
材質亜鉛メッキ鋼
縦(mm)22.4
横(mm)14.2
固定方法クリップ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
中味が見えるスケルトンタイプの樹脂ケースと収納トレイ入りです。めがね部にはパワーフィットRを採用しています。「薄く・軽く」を追求したスリムなフォルム。トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
仕様パワーフィット
トラスコ品番383-9753
セット内容・プロフィットツールコンビネーションレンチ(MS30-8、10、12、13、14)・樹脂ケース
質量(g)440
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×190×44
1セット(5本組)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
形状開放形
ねじの呼びM8
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数4
公差0~+0.030
コーナー形状ピンカド
ねじれ角(°)約30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
サビにくいステンレス刃。全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ
切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm
材質(カヅラ)PVC
寸法(mm)685×220×35
質量(g)902
材質(グリップ)PVC
使用目的お手入れ
切断対象庭木、生垣
硬度HRC(刃部)HRC54
材質(刃)ステンレス鋼420J3
1丁
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
幅(mm)255
奥行(mm)465
キャスターあり
材質本体・引出し=ポリプロピレン、キャスター/本体・軸=ポリプロピレン、キャスター/軸心=スチール
色ホワイト
独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着減少。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部に市販ドライバービットを採用しているため、軸折れ時、ビットワンタッチ交換で トラブルを解消します。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。
シャンク径(Φmm)6.35
材質高速度鋼(HSS)
表面処理チタンコーティング
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
シートにハトメ穴が開いてます。破れた際の取り換えに。
RoHS指令(10物質対応)対応
浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様
用途高硬度・焼き入れ鋼用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
質量(g)884
表面処理HARDMAX
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ