1,185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。 仕様片面粘着:無し 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2 構造独立気泡 使用温度範囲(℃)-200~125 使用場所屋内・屋外兼用 発熱密度(W/cm2)0.037(24℃) 防火性能不燃性
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm)200 種類標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアロフレックスエアロフレックスシート
エコ商品
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。 仕様片面粘着:有り 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.119 半透明
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)カラーバット アイボリー
エコ商品
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプバット
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業マイクロシャー 120mm
エコ商品
リード線切断作業専用のニッパです。左右の刃をわずかに食いちがわせてあり、これによって力を入れずにリード線を切断できます。
用途リード線切断(カッティング)専用に、切断面がフラット。 全長(mm)125 トラスコ品番369-1969 切断能力(Φmm) 銅線0.2~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度40倍 確度階級(級)1
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.76であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(Φmm)18 仕様チャッキング:M7×0.75ネジ 全長(mm)131 質量(g)140 角度(°)ヘッド:120 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.2 排気口後方
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷

カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工ができます。
回転数(min-1[r.p.m])25000 仕様チャキング(pt)M7×0.75 付属品カップ砥石(#60・Φ30)×1個・カップラビン(#80・Φ30)×1個・ディスクホルダ(Φ30)×1個・ペーパーディスク(#60・#80・#120・#180・#320)×各3枚・ピンレンチ×1個 接続口径2分(1/4インチ) 質量(g)140 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.2 排気方式後方 ヘッド仕様90°・120°
1台
43,980 税込48,378
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
接続JIS Rc 材質青銅 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)60 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)探知機
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認 付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2 質量(kg)0.29 電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個 探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm 防塵防水性能IP 54 識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粒状洗剤とガラス用メッシュパッドのダブル効果でガンコ水あか汚れを落とします。
用途浴室、洗面所の鏡・ガラスに付着した水あか汚れ落し ・鏡やガラス表面に付着した鱗状痕汚れ落し 使用場所浴室、洗面所の鏡・ガラス 液性中性 成分洗剤:界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、グリコールエーテル、増粘剤、研磨剤(30%炭酸カルシウム、酸化アルミニウム)、潤滑剤 メッシュパッド:基材:ポリエステル 研磨剤:白色アルミナ研削材
1本(120g)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

扶桑金属工業中量ラック 支柱
エコ商品
付属品ベースキャップ付き グリーン購入法適合
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 ねじ径(mm)M10 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日研工作所超硬ミルリーマ
材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

日研工作所超硬ミルリーマ
材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)スパイラルマイタ
SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
用途動力伝達用歯車。 2018年トラスコ掲載ページ2 0125
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

テクノスジャパン徘徊コールⅢ(HC-3)
マットを踏むとナースコールで知らせます。 設置は簡単。マットをベッドの横の床に敷いてナースコール端子につなぐだけ。
仕様(マットスイッチ)防滴・両面使用可 セット内容マットスイッチ、中継ボックス (マットスイッチ)アイボリー ケーブル長(m)2.4
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704:1978 4級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 適合工具インパクトドライバー等 入数1本
1本
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)14.52 最大出力(kN)100 外径B(Φmm)58 ピストン径C(Φmm)38 ピストンねじ長E(mm)32 カラーねじ径FM58×P2 カラーねじ長G(mm)25 ベースねじ径HM28×P2 ベースねじ深さI(mm)31 ねじにがし長J(mm)6 カプラー突出長K(mm)約42 ピストン突出長M(mm)38
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
26,900 税込29,590
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
サイズ530
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 H型
エコ商品
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプH型 ステンレス枠 寸法J(mm)11 寸法T(mm)4 板厚・材質SUS304(t3) 材質(枠)SUS304 材質(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東京理化器械マルチシェーカー
目的に応じて最適な振とう方式を選べます。タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。高湿度下やCO2インキュベーター内での連続・長期間使用に対応しています。
電源AC100V 50/60Hz 0.3A 大きさ356×342×150mm 使用環境温度:4~50℃ 湿度:95±5%RH以下(≦37℃) 85%RH以下(>37℃) 許容質量(kg)約5(振とう台含む) 運転機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰
1個(1個)
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプトロ車型 ステンレス枠 寸法J(mm)11 寸法T(mm)4 板厚・材質SUS304(t3) 材質(枠)SUS304 材質(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 V型
エコ商品
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプV型 ステンレス枠 寸法I(mm)6 寸法J(mm)11 寸法T(mm)4 板厚・材質SUS304(t3) 材質(枠)SUS304 材質(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 平型
エコ商品
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプ平型 ステンレス枠 寸法J(mm)11 寸法T(mm)4 板厚・材質SUS304(t3) 材質(枠)SUS304 材質(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1本
3,500 税込3,850
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面パンタグラフフレーム。ケースが一体化した、床置きタイプのスクリーンです。スクリーン幕面下部の黒マスク面は赤外線を通すので、AV機器などを背後に設置してもリモコン操作が可能です。明るい場所でも鮮やかな再現力のあるスクリーンです。自立式でありながら、120インチ(16:9)の大画面を実現。ケース一体型のため、持ち運びが可能。2段階操作で簡単セットアップ。独自のパンタグラフフレームにより、簡単に設置できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)2655×1495 サイズ(inch)【イメージサイズ】120ワイド 最大寸法(mm)アンダースカート:860 アスペクト比イメージサイズ:16:09
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)薄型テレビ専用ラック
高さ412mmのスタンダードポジション。 なにかと便利なサイド収納。 天板はブラウン木目柄シート貼り仕上げ。 両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。 移動に便利なキャスター付。
関連資料(3.98MB) 総耐荷重(kg)約80
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
商品タイプ 材質A‐PET
1ケース(100枚×20袋)ほか
13,900 税込15,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二代目1202のティップはフル30t、バットは30t+40tに対し、三代目1202はティップに30t+40t、バットには30t+40t+46tをコンポジット。 ティップ、バット共に「張り」「感度」「反発力」が向上。 マンドレルテーパーに関しては、ティップ・バット共に若干ではあるがテーパーを変更し細身に仕上げ、MAXルアーウエイトも10gUPの50gにスープアップ、今まで以上に軽快で攻撃的なプラッギングが可能。 「MS-1202-TR」このロッドの登場で、現在主流であり、平鱸ロッドの基準となっている11フィートという長さが覆ることになる。 セブンセンス誕生から12年。 長年開発を続けて思い描き続けてきた軽量化の答えがようやくこの「MS-1202-TR」で実現した。 はっきり言う。 このロッドは11フィートと錯覚するほど軽い。 キャスティングはもとより、ルアーの操作からフッキング、ファイトに至るまでの何もかもが、今までの12フィートとは次元が違う。 パワーを犠牲にせず進化・軽量化させることへの難しさに一つの答えを出したこの「バーニングスペシャル」で竿屋の「燃え滾る情熱」を是非、感じて頂きたい。
用途風速が無風から最大でも10mまでの低気圧通過前後のウネリを基本に、爆風一歩手前の10m予報の北西風サラシにてテスト。 12cmミノー主体でミニマムは7cm前後、10gや7gジグヘッドワームが使える暴風下やウネリに負けない繊細なティップとペンデュラムや振り子によるジグ45gフルキャストが可能な60cm前後のアベレージクラスでもしっかりタメが効き、ランカークラス(6kg以上)になるほど安心感が増すようにバラシを軽減した軽量シャキシャキの11フィートの使用感を求めてダルさのない曲がる強靭なバットを設計。 方式【継ぎ】並継 モデルスピニング 継数(本)2 仕舞(cm)183 ルアーMAX(g)50 適合ライン(号)2
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

コードレスタイプのマットセンサー。 センサーにケーブルがないので配線整理の必要がなく、設置・移動が簡単です。 コードの引っ掛け事故やセンサーの断線故障がないので安心です。
仕様(マットスイッチ)防滴・両面使用可 セット内容マットスイッチ、無線中継ボックス、壁掛ベース (マットスイッチ)アイボリー
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4枚刃防振コアパワーエンドミル GCT+ 動画あり
芯厚変化による防振効果と高硬度用 SIシリコン系コートでスチールからステンレス、インコネルと広範囲な被削材で使 用可能です。 ラウンド幅が大きく高剛性であり、切削性・耐久性良好、溝加工から側面加工に最適な万能タイプです。 スモールギャシュで仕上り重視です。 パワータイプ刃形で高剛性 ピン角に近いスモールギャシュで剛性、加工精度良好 高硬用SIコート(シリコン系)で耐久性大 0.6μ粒子の硬度、靱性、バランスの良い600Nano超硬素材使用 切り粉排出性の高い溝形状で溝、45°ハイヘリで切削性、耐久性良好 側面、Z加工可能な万能タイプ
コーティングTiSiN ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)