「mti(エムテーアイ)」の検索結果
ラッパ型で頑丈。
厚口目盛付ダイキャストハンドルでもちやすく頑丈です。
材質アルミ
ラッパ型で頑丈。
厚口目盛付ダイキャストハンドルでもちやすく頑丈です。
材質アルミ
フチ折り曲げ加工、プレス加工効果により歪みや変形が少なくどの部分を切っても板厚が均一で熱廻りが平均しているのでムラがありません。フタがフラットなのでスタッキングが可能。
材質アルミ
大きく見やすい目盛付。筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。
材質SUS304
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜層
便利な目盛り付。
鍋の内側に目盛りがついています。
大量の材料を扱う時には特に便利。
両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。
アルマイト加工。
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。
一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。
業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。
用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。
材質(本体)硬質アルミ
表面処理しゅう酸アルマイト
材質(つまみ)フェノール樹脂
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP
耐熱温度(℃)120
つかみやすい5本指形状です。耐熱約220度です。全長:約280mm
全長(mm)約280
耐熱温度(℃)約220
網を通して焼く独特のピザを堪能できます。材質:アルミニウム
材質アルミニウム
材質アルミ
全長(mm)180
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
お求めやすいポリプロピレン製ノンスリップトレー
材質ポリプロピレン
表面処理ノンスリップ加工
防水性と耐熱性に優れたシリコン製手袋。
用途・厚手のシリコン製グローブです。厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。
材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステル
色ブルー
入数(双)1
機能防水性、耐熱性
耐熱温度(℃)約250
食品衛生法適合
ホテル、レストラン、ベーカリーなど業務用として幅広くご利用いただいてます。
用途お料理、パン、お菓子づくりのお供に
耐熱温度(℃)約200
生地(内側)シリコンコーティング
IHF-PRO(寸胴、半寸胴、外輪、深型片手、浅型片手)鍋用の蓋です。
材質本体:443ステンレス(クローム21%、銅、チタン添加)、ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)
板厚(mm)1
色々なサイズの組み合わせで、どんな用途にも使い分けが出来ます。
フタや穴明きなどもサイズが揃っていますので組み合わせて使えます。
強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。
材質ステンレススチール
ビス留めされていない一体型レードルなので、異物(ビス)混入対策におすすめ。つなぎ目がフラットで隙間がないので、隙間に汚れが溜まらず衛生的。すごく丈夫でステンレス製なのにとってもリーズナブル。
材質ステンレスSUS201
パンチング製ですので網製のように線材のやぶけやほつれが出ないです。
材質18-8ステンレス
穴径(Φmm)2
肘まで覆えるロングタイプの耐熱ミトン。
用途肘までカバーするため天板などを持った際の火傷を防ぎます。
全長(mm)610
耐熱温度(℃)約200
生地内側/コットン(アルミシリコンコーティング加工)、外側/難燃性コットン
1枚(1枚)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
少ない油でヘルシークッキング。
金属ヘラでも傷つきにくく軽量で頑丈です。
材質本体:アルミニウム、底:ステンレス圧着、ハンドル:フェノール
表面処理内面:マーブルコート(4層)
板厚(mm)2.5(底)、1.5(壁)、4.0(渕)
柄が太く持ちやすいです。食洗機対応です。
材質刃/SUS430、柄/ポリウッド
形状ステーキフォーク
刃厚(mm)2
柄長さ(mm)101
柄厚さ(mm)11
柄幅(mm)16.5
アズワン品番64-9073-47
刃部幅(mm)24
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
挽きたての美味しさが味わえます。
材質本体:茶木、ギア:セラミック
ガス火専用のプロ仕様雪平鍋です。
材質本体/アルミニウム(ミラー仕上)、ハンドル/天然木
オールステンレス製キッチン鋏、分解式なので衛生的です。
用途分解洗浄可能。食洗機・煮沸消毒・殺菌保管庫(紫外線、オゾン、熱風・蒸気)に対応
材質刃部・ハンドル/SUS420J2
全長(mm)190
色シルバー
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
柄が太く持ちやすいです。食洗機対応です。
材質刃/SUS420、柄/ポリウッド
全長(mm)2243.5
刃厚(mm)2
柄長さ(mm)104.5
柄厚さ(mm)11
柄幅(mm)17.5
アズワン品番64-9073-46
刃部幅(mm)17
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ガスはもちろんIH200V、100Vにも対応です。
材質18-8ステンレス
板厚(mm)0.6
雑音防止シートが付いているので静かです。
材質本体:18-8ステンレス、キャスター:TPR
板厚(mm)(置台)0.6
グラスファイバー製で丈夫です。耐熱性にも優れています。
材質グラスファイバー/ラバー
耐熱温度(℃)135
食器洗浄機可能
ステンレスハンドル採用で破損による異物混入がありません。ハンドルはリベット留めされていますので、外れにくい設計です。内面はフッ素コーティングされていますので、お手入れが簡単です。ガス、電磁調理器(IH)など、オール熱源対応です。
材質アルミ合金(槌目ミラー)、内面加工/大栄フッ素2層、取手/SUS304Φ6mmワイヤー、底面/SUS430貼り付け128mm
板厚(mm)2.5
二重真空構造の卓上ポットです。
レバーがガイド付でこわれにくいです。
口が大きく氷が入れやすいです。
材質18-8ステンレス、ポリプロピレン
口径(Φmm)60
底径(Φmm)140
食材がくっつきにくいノンスティック加工。
材質アルミ
表面処理ダイキンノンスティックトリプルコーティング加工
板厚(mm)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×30
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
SUS443ステンレススチール(単層鋼)でどんな熱源でも使用可能です。
クロム(Cr)を21%に高め、耐食性を向上させる銅(Cu)とチタン(Ti)を添加した、ニッケル、モリブデン無添加の成分です。
材質本体:443ステンレス(クローム21%、銅、チタン添加)、ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)
板厚(mm)1.5
USAスタイル電磁用プロのシェフから主婦まで幅広く使えます。
ガス火でも使用可能です。
板厚(mm)3
USAスタイル仕様です。
プロのシェフから主婦まで幅広く使えます。
材質本体:アルミ、ハンドル:クロームメッキにラバーハンドル
表面処理内面/三層フッ素加工QUANTUM2、外面/サテン仕上げ
板厚(mm)3
ラッパ型で頑丈。
厚口目盛付ダイキャストハンドルでもちやすく頑丈です。
材質アルミ
1
2
3
次へ