カテゴリ
- 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
ロックアウト金具
日東工業¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷南京錠にてブレーカのハンドルをONあるいはOFFのいずれかの位置でロックする装置です。仕様ロツクアウト金具適合サーキットブレーカ:NE52A・53A・62A・63A、NE102A・103A・152A・153A、NE58NA・68NA・108NA・158NA、NE228NA・258NA、NE58NA-GT・68NA-GT、NE108NA-GT・158NA-GT、NE228NA-GT・258NA-GT、NE222・223・252・253、NE53GA・103GA・153GA・223GA、漏電ブレーカ:GE52A・53A・62A・63A、GE102A・103A、GE152A・153A、GE223・253、GE58NA・68NA、GE108NA・158NA、GE103NA・153NA、GE228NA・258NA、GE223NA、ノントリップスイッチ:NT52A・53A・62A・63A、NT102A・103A、NT222・223
i plug(中・高容量用プラグインユニット・アイパワー用)
日東工業¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から5日以内出荷急な仕様変更へも迅速に対応できます。 i plugは協約形50~100AF、経済形50~400AFの各種ブレーカに対応しています。 i plugパネルカット高さの異なるPLタイプとPHタイプの2種類を用意しています。
PNL-TM 協約型プラグイン電灯分電盤 自動点滅回路付(MC1個) 主幹サーキット
日東工業¥97,980税込¥107,7781個5日以内出荷マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。用途・暗くなると外部自動点滅器にて点灯、。 指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。・24時間タイマは停電補償付を使用しています。・マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」。 のものを使用しています。深さ(mm)120保護等級IP2XD(屋内用)寸法横(mm)500予備回路数0分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-11 一次送りスイッチ(MCB1個)付 主幹ブレーカ 漏電
日東工業¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷主幹:30A GE 58NA 3P 30A(F30) LGT 150A 送り部幹線容量 80A 協約型 4P分 一次送りスイッチ付(NE 53CXPS 3P 50A×1)用途・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。・一次送りスイッチの追加、変更は別途ご用命ください。規格IP規格:IP2XD設置場所屋内用分岐回路数8予備回路数0寸法(横×縦×深さ)(mm)500×700×120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
標準分電盤
日東工業¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷協約型プラグイン電灯分電盤(プチセーバ) 二次送りスイッチ付用途屋内用深さ(mm)120寸法横(mm)500予備回路数0分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PNL 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ
日東工業¥63,980~税込¥70,378~1台7日以内出荷主幹 サーキットブレーカ用途基本タイプ深さ(mm)120設置場所屋内用寸法横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20AIP等級IP2XD
PNL-H2 協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 非常用回路付(2回路)主幹サーキット
日東工業¥72,980税込¥80,2781台7日以内出荷協約型プラグイン電灯分電盤(プチセーバ) 非常回路付(2回路) 主幹サーキット用途屋内用深さ(mm)120寸法横(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカー分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカー付属回路非常回路付(NX51A2P1E20A×2)分岐内容PNX51TA2P1E20A
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-12 主幹漏電 一次送りスイッチ(MCB2個)付
日東工業¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。用途主幹:漏電30A GE58NA3P30A(F30) LGT150A送り部幹線容量 80A 協約型6P分 一次送りスイッチ付(NE53CXPS3P30A×2)分岐回路数8予備回路数0寸法(横×縦×深さ)(mm)500×700×120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86512417-260819-02.jpg)
[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット
日東工業¥80,980税込¥89,0781台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712311-260819-02.jpg)
[NLA] 基本タイプ サーキット
日東工業¥69,980~税込¥76,978~1台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1主幹容量(A)50A NE 58NA 3P 50A主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505566-260819-02.jpg)
[NLA] 基本タイプ サーキット
日東工業¥65,980~税込¥72,578~1台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1主幹容量(A)50A NE 58NA 3P 50A主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505715-260819-02.jpg)
[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット
日東工業¥109,800税込¥120,7801台30日以内出荷マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505661-260819-02.jpg)
[NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット
日東工業¥90,980税込¥100,0781台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/510保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86507596-260819-02.jpg)
[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット
日東工業¥82,980税込¥91,2781台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/310保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86510360-260819-02.jpg)
[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット
日東工業¥93,980税込¥103,3781台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/610保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506826-260819-02.jpg)
[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット
日東工業¥85,980税込¥94,5781台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/410保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86513397-260819-02.jpg)
[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット
日東工業¥77,980税込¥85,7781台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506607-260819-02.jpg)
[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電
日東工業¥84,980税込¥93,4781台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら























![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86512417-260819-02.jpg)
![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712311-260819-02.jpg)
![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505566-260819-02.jpg)
![[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505715-260819-02.jpg)
![[NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505661-260819-02.jpg)
![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86507596-260819-02.jpg)
![[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86510360-260819-02.jpg)
![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506826-260819-02.jpg)
![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86513397-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506607-260819-02.jpg)