「ngk 08m」の検索結果
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。
超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。
さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。
2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。
3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。
材質シリコン
色赤
導通性に優れたカッパーコアケーブルを7本使用!ピュアシリコンラバーとスーパーグラスファイバーの抜群の絶縁力が漏電を防止!耐候性にも優れています。
コード長さ(m)1
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。
1.さらにパワーアップ!
2.耐熱性抜群!
3.完全防水!
4.電波雑音を防止
高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。
高性能 耐電圧・耐熱性抜群
高信頼性 完全防水・優れた耐久性
キャップ色赤
材質(キャップ)フェノール
ケーブル長(mm)約500(Φ7)
プラグコード用のケーブルジョイントです。
用途プラグキャップコードの装着に。
全長(mm)62
適合Φ7mm(プラグキャップコード、従来ケーブル)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
汎用。抵抗無し。ULTRA-SEボアアップ補修パーツ(70-Bのみ)。
耐候性・耐寒性・耐オゾン性、及び電気的性能に優れている純正採用のEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を外被に採用。プラグコード外径Φ7mm/芯線:銅線メッキタイプ
色ブラック
燃費も加速もアップする高性能プラグ
イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
用途二輪車
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ四輪車用標準タイプ
関連資料(1.5MB)
水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。
用途農業機械や家周りの洗浄に
付属品ノズルランス・ノズル噴口5種・吸水ホース3m・吐出ホース8m(ネジ式)・ガン(ネジ式)・ストレーナー・ホースバンド・ノズルクリーナーピン
質量(kg)33.2
タイプネジ接続式ガン、水道直結OK
燃料無鉛ガソリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957
ホース長さ(m)吸水3、吐出8
吐出圧力(MPa)17
燃料タンク容量(L)3.6
エンジンタイプ工進4サイクル(K210 ) 212CC
スパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)
吸水量(L/min)10
最大出力(kW)4.2
使用時間(時間)最大約2(満タン時)
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払メンテナンス用品。
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。
適合型番:NGK/BM6A・チャンピオン/CJ8・デンソー(ND)/W20M-U
適合機種パワーメイトチェンソー(PMS290・PMS305・PMS340・PMS355・PMS405),リョービ刈払機(EK201・EK226・EK256・EK17・EK26A・EK32A),日立チェンソー(CS30E・CS35EB/E),マキタ刈払機(EM-162・EM-220/R・EM-221),タス刈払機(TBL-162・TBL-205),タスチェンソー(ECS290・ECS350・ECS351)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
持ち運びに便利な小型エンジンポンプ。工場や現場の排水作業や散水のお仕事使い、災害などの排水作業にも活躍。
用途田畑の灌漑、園芸用散水、現場等の排水作業などに
種類エンジンポンプ
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
仕様8m洗浄ホース付き
付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式
トラスコ品番827-9874
材質ポンプ部ADC
タイプ8m洗浄ホース付き
全揚程(m)35
本体質量(kg)7.4
最大吐出量(L/min)130
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
吸入揚程(m)8
吸入吐出口径(mm)25
燃料タンク容量(L)0.73
プラグNGK:CMR6A
連続運転時間(h)約55分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334
エンジン形式工進K35P(35CC)
最大出力(kW)0.81/6500rpm
吸入/吐出口径25
アズワン品番64-6358-44
関連資料パーツリスト(0.39MB)
エンジンオイル量(L)0.1
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
土砂水や泥水での使用に耐えるエンジンポンプ。
用途土砂水の排水に。
種類エンジンポンプ
吸入揚程(m)8
プラグF6RTC(NGK:BPR6ES)
使用液土砂水
大水量型のエンジンポンプ。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途きれいな水の排水に。
全揚程(m)28
本体質量(kg)54.9
連続使用時間約1.8時間
吸入揚程(m)8
燃料タンク容量(L)6.5
プラグF6RTC(NGK:BPR6ES)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)683×497×645
接続口径(Φmm)100
エンジン型式工進 K300 301CC
関連資料パーツリスト(0.38MB)
取扱説明書(0.84MB) (0.84MB)
エンジンオイル量(L)1.1
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式
トラスコ品番827-9871
材質ポンプ部ADC
質量(kg)7.4
全揚程(m)35
本体質量(kg)7.4
最大吐出量(L/min)130
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
吸入揚程(m)8
吸入吐出口径(mm)25
燃料タンク容量(L)0.73
プラグNGK:CMR6A
連続運転時間(h)約55分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334
エンジン形式工進K35P(35CC)
最大出力(kW)0.81/6500rpm
吸入/吐出口径25
アズワン品番64-6358-41
関連資料パーツリスト(0.38MB)
エンジンオイル量(L)0.1
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(2個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式
トラスコ品番458-6701
質量(kg)5.5
揚程(m)(吸込)8
口径(Φmm)25
全揚程(m)32
本体質量(kg)5.5
最大回転数(min-1[r.p.m])7000
最大吐出量(L/min)115
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)104
吸入揚程(m)8
吐出量(L/min)115
燃料消費(タンク一杯)50分
燃料タンク容量(L)0.53
プラグNGK:CMR5H/CM5H
連続運転時間(h)約60分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×348×314
エンジン形式ホンダGX-25(25CC)
最大出力(kW)0.72/70000rpm
吸入/吐出口径25
関連資料パーツリスト(0.45MB)
エンジンオイル量(L)0.08
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式
トラスコ品番827-9873
材質ポンプ部ADC
質量(kg)7.9
全揚程(m)35
本体質量(kg)7.4
最大吐出量(L/min)130
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
吸入揚程(m)8
吸入吐出口径(mm)25
燃料タンク容量(L)0.73
プラグNGK:CMR6A
連続運転時間(h)約55分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334
エンジン形式工進K35P(35CC)
最大出力(kW)0.81/6500rpm
吸入/吐出口径25
アズワン品番64-6358-43
関連資料パーツリスト(0.39MB)
エンジンオイル量(L)0.1
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式
質量(kg)27.1
種類ハイデルスポンプ
出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PS
タンク容量(L)約3.1
口径(Φmm)40
全揚程(m)34
本体質量(kg)27.1
最大吐出量(L/min)350
定格出力(kW)3.4/3600rpm
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
吸入揚程(m)8
燃料タンク容量(L)3.1
プラグNGK:BP6HS
連続運転時間(h)約2時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435
エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)
エンジン形式三菱GB13G(181CC)
始動方式リコイルスターター方式
最大出力(kW)4.6
吸入/吐出口径40
関連資料パーツリスト(0.37MB)
エンジンオイル量(L)0.55
運転時間(時間)約2
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
付属品ストレーナー1ヶ、吸入ホース3m、ホースバンド(Φ32)3ヶ、ホースバンド(Φ26・Φ22)各1ヶ、カップリング(Φ25) 2ヶ、カップリングパッキン(Φ25)2ヶ、ワンタッチカップリング1ヶ、タケノコニップル(25×25・25×20・25×15)各1ヶ、エンジン工具一式
トラスコ品番405-1173
質量(kg)5
種類エンジンポンプ
タンク容量(L)約0.6
全揚程(m)35
吸入口径(Φmm)(ポンプ)25(1")
本体質量(kg)5
最大吐出量(L/min)115
接続部ねじ(ポンプ)管用平行ネジ(Gネジ)
吐出口径(Φmm)(ポンプ)25(1")
使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1
エンジン部総排気量(mL)25.6
吸入揚程(m)8
燃料消費(タンク一杯)約50分
燃料タンク容量(L)0.6
プラグNGK:BMR6A
連続運転時間(h)約50分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×316×322
エンジン形式三菱TUE26(26CC)三菱TU26
始動方式リコイルスターター方式
最大出力(kW)0.8/7500rpm
吸入/吐出口径25
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.03[1.37]/7500
アズワン品番64-6358-22
エンジン型式空冷2サイクルガゾリンエンジン三菱TU26
関連資料パーツリスト(0.77MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。空冷4サイクルガソリンエンジン。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電ができます。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の2800W出力。キャリーハンドル付で移動も簡単です。セルスターター付きでラクラク始動。
用途屋外での様々な電力供給に。
仕様●USB出力端子数:DC5V/2A×2口●交流コンセント数:AC100V15A×4口(合計28Aまで)●発電機交流:出力:2.8kVA、定格電流:28A●発電機直流:定格電流:8A●直流コンセント数:DC12V 8A×1口●騒音値(7m 4方向平均 定格負荷)(dB):約78(エコ約73dB)
質量(kg)34.5
出力(kW)エンジン:4.2(5.7PS)/3600min-1
周波数(Hz)50/60(切替式)
定格電圧(V)AC100/DC12
排気量(mL)エンジン:212
使用燃料無鉛ガソリン
連続使用時間(時間)定格~50%負荷※エコスイッチON時:約3~約6
燃料タンク容量(L)6
バッテリーSOLONG YT7B(12V6.5Ah/10HR)/ 互換品 YUASA YT7B-BS
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×450×463
始動方式リコイル/セルスターター
バッテリー容量(Ah)6.5/10HR
バッテリー電圧(V)12
点火プラグTORCH F7RTC/互換品 NGK BPR7ES
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷