こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプ
モノタロウ
¥419
税込¥461
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
食品衛生法適合
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
破壊電圧(kV)6
軽くて丈夫なエプロンです。
仕様袖なし
材質PE(ポリエチレン)
幅(mm)700
厚さ(mm)0.02
丈(mm)1060
アズワン品番0-8940-01
1袋(100枚)
¥1,584
税込¥1,742
翌々日出荷
優れた耐油性です。丈夫な素材で、24時間油に浸漬してもニトリルはほとんど変化しません。強度が高く、耐久性もあり、やぶけにくい素材です。約130度くらいまで耐熱性があり煮沸消毒も可能です。
用途機械工作・漁業全般・運輸、清掃・土木建設・農業、林業・印刷、メッキ用。
トラスコ品番424-6278
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.95
色ブルー
サイズ3L
タイプニトリル裏布付
全長(cm)30
中指長(cm)8.4
手のひらまわり(cm)26
滑り止め効果あり
食品衛生法あり
1双
¥849
税込¥934
当日出荷
カップ付のアルミ容器でかわいくデコレーションしたケーキ等を入れられます。
用途洋菓子や和菓子の包装に
材質アルミニウム
手を使わずに足でドアを開けられる装置です。
ドアノブに触れずにドアを開けられるので、感染症対策に役立ちます。
荷物により両手が使えない時にも便利です。
マグネットもしくは両面テープで取り付けが簡単です。
ドアの加工なしで取り付けができます。
ドアノブ操作が必要な扉にも対応出来ます。
ドアクローザー設置の鉄製、アルミ製の扉にお使いいただけます。
材質本体:ステンレス製、プレート:ステンレス製、マグネット部:異方性ゴムマグネット
適合扉ドアクローザー設置の鉄製、アルミ製の扉
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×295×65
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
モーターの軸部とフレキシブルシャフトを接続する専用パーツです。
用途遊休のモーターや各種モーターツールの有効活用に。
付属品専用レンチ
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
使用ガスアセチレン
一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付
最小目盛0.001
一般的に使用されている比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.002
RNCシリーズ専用のサイドフレームです。ラック内部にACパワーダクト等のアクセサリーを取り付ける場合に取り付けます。RNCシリーズの構成部品のサイドフレームと同一のものです。
確実な密閉性と栓の浮き上がりを解消した、粉末や固体用のサンプリング容器です。押し込み式のキャップで柔らかいタッチの脱着です。
材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PE(赤レンズ部はPP)
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
機器を乗せる目的でデスク内底面(ベース本体の上面)に取り付けます。ラック下面の開口部を塞ぐことができるので、ほこりの侵入を防ぎます。床下への小さな部品等の落下も防止できます。アースバーキット(EBK-5-3P)と併用できます。フロアレベラー(RAFL-M125093)のボルト部の逃がし穴(Φ20)が開いています。
2段に組み合わせて使える高さ880mmタイプです。
メーカー品番:No.630NNは画像の下段の書庫のみのお届けで、画像の上段の書庫(No.635NN)・ベース(45593)は別売となります。
メーカー品番:No.635NNは画像の上段の書庫のみのお届けで、画像の下段の書庫(No.630NN)・ベース(45593)は別売となります。
仕様シリンダー錠(子カギ2本付)
付属品棚板4枚
材質スチール・メラミン焼付塗装(アイボリー)
色アイボリー
材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装(アイボリー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×400×880
棚段数3段
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×310×810(左右)
鍵シリンダー
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×880
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1760×400×880
アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1個
¥6,342
税込¥6,976
7日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
スプリング同梱
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
用途ビジネス、スクーター用
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
種別クラッチケーブル
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーホンダ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
材質スチール・メラミン焼付塗装(ブラック)
製造設備保守工務用に最適。
テスター、スプレー、手袋などの収納スペースがあります。
入組点数17
質量(kg)2.2
容積2L
1箱(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
部品名称シールパツキン
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.12MB)
図解NoMS413ESL-M クランクケース、吸水弁部品_No.34、SD65 本体部品_No.34、BSM-630SLT-C2-2 動力噴霧機部品_No.32、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SSA-G540 動力噴霧器(1)部品_No.29、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.43、MSA613-M クランクケース、吸水弁部品_No.34、MSA513R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.33、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MK653 クランクケース,吸水弁部品_No.35、MS5000 本体部品_No.32、GKSL3315-1 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.30、MS511R2-K 動力噴霧機部品_No.29、GKSL3300-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.32、MS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.34など
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ