976件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型省資源タイプ。焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
材質HDPE 乳白 種類レジ袋
1袋(100枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻
109,800 税込120,780
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。 主成分変性シリコーン樹脂 密度(g/cm3)1.56(23℃) JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃ 粘度(Pa・s)630 危険物の類別指定可燃物 不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
1本(2kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TP-LINKRE450
AC1750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、1300Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz、802.11ac/a/b/g/n、1 10/100/1000M LAN、Ranger Extender button、LED on/off button、power on/off button、Range extender mode、3 fixed antennas
電源100~240VAC、50/60Hz 伝送速度(Mbps)5GHz:Up to 1300Mbps、2.4GHz:Up to 450Mpbs 伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 周波数(GHz)2.4/5(11ac) 商品タイプWi-Fi5 中継器
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

岩田製作所保護キャップ
RoHS
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
219 税込241
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ジャパックスバイオマス25%配合レジ袋
エコ商品、RoHS
カタログ掲載商品
バイオマス(植物由来)プラスチックを25%含むレジ袋です。
材質バイオマス25% RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(100枚×20冊)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo シャンク径公差h7 ねじれ角標準 外径公差(mm)±0.1 刃径公差(mm)±0.1
1本
75,980 税込83,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)超硬U溝ビット
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)42×6×6 質量(g)8.1 刃先径(Φmm)6 先端形状U溝
1本
589 税込648
3日以内出荷

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準シャンク、ミディアム刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo シャンク径公差h7 ねじれ角標準 外径公差(mm)±0.1 刃径公差(mm)±0.1
1本
72,980 税込80,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1台
6,698 税込7,368
翌日出荷

岩田製作所保護キャップ
RoHS
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1本
8,298 税込9,128
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準 公差(μm)±100
1本
99,980 税込109,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。
用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工 材質超微粒子 刃数3枚刃 刃形右ネジレ30° シャンク径公差h6 食付角(°)30 外径公差0/+0.005
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(SKH57) ねじれ角(°)25 外径許容差(mm)±0.05 テーパ片角許容差(分)0~-10
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(5個)
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様3本吊り上部リング下部アイ 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級 等級JIS3等級
1本
31,980 税込35,178
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

バフィング前の自動洗浄機によるクリーニング作業用のフロアパッドです
厚さ(mm)約25(代表値) グリーン/アンバー 内径(mm)82
1箱(5枚)
25,980 税込28,578
18日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダー
スマートに取り付けが可能な車種専用ヘルメットホルダー。車種専用設計の取付ステー付きで、純正品のように違和感なく装着可能。【適合車種】YZF-R15(23) [8BK-RG86J]、YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]、MT-125(23) [8BJ-RE45J]
用途純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。左側タンデムステップと共締め装着。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策 付属品カギ2本(スペアキー含む) 材質スチール 仕上電着塗装 適合車種YZF-R15/R125(23)、MT-125(23) 取付面位置左側タンデムステップ上部
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:YZ1-PB-01。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 23 8BJ-RE45J
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。車種専用設計だからスマートに装着できます。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。ウインカーは純正を移設して、そのまま使用できます。ナンバーを照らす保安基準適合の広角LEDライセンスランプとスリムリフレクター付き。原付2種表示ステッカーも付属するオールインワンキット。【適合車種】YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]
材質スチール 適合車種YZF-R125(23)
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマ・バイクの往来が多い場所の確認に最適です。軽くて割れにくい軽量樹脂ミラー。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
用途ガレージまわりの安全確認のため 形状 直径(Φmm)450 曲率半径1000R 視認距離中距離用~約30m
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。XSR125(24) [8BJ-RE46J]。XSR155(20ー23) [8BK-RE45J]
用途適合車種:XSR125(24)、XSR155(20ー23)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策 適合車種XSR125(24) [8BJ-RE46J]XSR155(20ー23) [8BK-RE45J]
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。YZF-R125/R15(23)。MT-125(23) [8BK-RG86J/8BJ-RE45J]
用途適合車種:YZF-R125/R15(23)、MT-125(23)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策 適合車種YZF-R125/R15MT-125(23) [8BK-RG86J/8BJ-RE45J]
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー
スマートフォンやナビゲーション、USB電源など、電子機器の取り付け場所に困るセパレートハンドル車用のマルチバーホルダー。車種専用設計で、電子機器を見やすく、スマートに取り付け可能です。マウントバー両端は分割式で通すタイプのクランプにも対応します。マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8(アッシュシルバー)を付属し、機能とルックスを両立させました。別売のキャップボルトカラー(M8)で好きな色にカスタマイズが可能。【適合車種】YZF-R15(23) [8BK-RG86J]、YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]
用途バーの両端は分割式で通すタイプのクランプにも対応。PREMIUM ZONEキャップボルトカラー付属。別売のキャップボルトカラー(M8)で好きな色にカスタマイズ 有効長(mm)バー:100 仕上スチール製静電塗装(ツヤ消し黒) パイプ径(Φmm)22.2 適合車種YZF-R15/R125(23)
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。車種専用設計だからスマートに装着できます。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。ウインカーは純正を移設して、そのまま使用できます。ナンバーを照らす保安基準適合の広角LEDライセンスランプとスリムリフレクター付き。原付2種表示ステッカーも付属するオールインワンキット。純正のフェンダーに装着されているキーシリンダーの蓋を、フェンダーレスキットに移設可能。【適合車種】MT-125(23) [8BJ-RE45J]
材質スチール 適合車種MT-125(23)
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

広範囲に送風可能 羽根径30cmの大型サーキュレーター 最大45畳まで。切タイマー(1-8時間)、本体室温表示、リモコン、上下左右自動首振り搭載
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。エアーサーキュレーター 大型 上下左右首ふり 羽根径30cm 扇風機 換気 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 熱中症対策 仕様本体室温表示、上下左右自動首振り 質量(kg)4.2 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数7枚 (直径30cm) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)52/60 風量3段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×30×49.3 取扱説明書(0.5MB) 適用畳数45畳まで 1時間あたりの電気代目安(円)約1.6円/約1.9円 切タイマー1-8時間(1時間単位)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ダブル有効成分配合でクモの巣作り防止とクモを速効駆除します。クモのエサとなる小さな虫も寄せ付けません。トリプルプロテクト処方(残効、耐光、耐雨)で、効果が6ヶ月持続します。。セアカゴケグモにも効果があります。3メートルの強力噴射で軒下にも届きます。。使用環境により異なります。
用途クモの駆除、クモの巣予防に 容量(mL)450 本体寸法(mm)65×65×195H 有効成分ブロフラニリド、ペルメトリン 対象害虫クモ類 有効期間約6カ月 利用場所屋外
1個(450mL)
1,598 税込1,758
当日出荷




本体を逆さにしてもスプレーが可能です。ノズルキャップを回すと霧の調節が可能です。
材質PP 容量(mL)450 アズワン品番4-2023-01
1個
729 税込802
当日出荷