54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


裏布にラッセルメッシュ+ウレタンを使用で冬場の作業を暖かくサポート。ラッセルメッシュで履き心地はさわやか。踏み抜き防止版入り(耐踏抜性能1100N)鋼製先芯(JIS規格S種相当)夜間での使用の為反射テープ付)
用途冬場の現場作業。ハードな現場に最適 形状ハイカット 材質(先芯)鋼製(S種相当) 足幅3E 材質ラッセルメッシュ+3mmウレタン裏 種類セーフティシューズ 仕上ツヤ消し 標準質量(g/片足)約1010(Lの場合) 機能反射テープ、踏み抜き防止板、防寒 踏抜き耐性(N(kgf))1100 外寸(cm)32(+カバー6) 材質(インソール)フラット 靴タイプ長靴
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ透明裏印刷 3カ国語(日本語、英語、中国語)対応
材質塩ビ樹脂透明 厚さ(mm)1 縦(mm)215 横(mm)250
1枚
699 税込769
3日以内出荷

材質とち材 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×85×145 有効幅(mm)(メニュー)15 TKG品番9-1991-2801 TKG品番(2017)6-1797-1401
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1枚
299 税込329
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
仕様デスターブロック 形式DSB形 管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガーデニングシューズとしても使えるレインシューズ 落ち着いたカラーで、とてもシンプルです。 取り外し可能なインソールでいつも清潔です。 成型製法なので、防水性に優れています。
足幅3E 形状ミドルカット 種類作業靴 長さ(cm)(筒丈)約16、(ヒール)3.5 材質(アッパー)合成ラバー 材質(ソール)合成ラバー 標準質量(g/片足)400(M) 機能防水性 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ半長靴
1足
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

付属品:ACアダプター、ストラップ。重量バランスの取れたデザインとクッション性のあるグリップハンドルで快適なホールド感を実現。水に浮く構造で、落水時にも回収が容易です。照射角固定・スポット照射タイプ。長距離照射に特化したモデル。
材質本体、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)92×171.5×181.4 イエロー 質量(g)691 使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付) 照射モード強、中、弱 充電時間(時間)4 耐衝撃性1m 明るさ(Lm)強:1400 中:600 弱:38 防水性IPX8(水深2m) 照射距離(m)強:1265/中:812/弱:200 照射方式スポットビーム(固定) 電球の種類白色LED球 連続点灯時間(時間)強:3.25 中:7.5 弱:84
1個(1個)
35,500 税込39,050
翌日出荷

1パック(100枚)
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
729 税込802
4日以内出荷

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃先幅寸法(mm)150 全長(mm)470 トラスコ品番818-3120 材質ベリリウム銅 質量(g)900 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
38,980 税込42,878
翌々日出荷


※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:100×95×H145mm●材質:木●コード番号:AJ0707 アズワン品番67-8136-74
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷



ハマーメス
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 材質刃:Germany Stainless(18-8ステンレス製)、柄:木製
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 耐圧(MPa)2.4 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 材質(ヘッド)ステンレス 弁形式N.C. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.48MB) (3.14MB)
1個
87,980 税込96,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1丁
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック
1個
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)95 部品番号AB3549-E0 軸径d(Φmm)71 幅b(mm)13
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

可愛らしいロースタイルソファです。圧迫感が少なく、お部屋を広く感じられます。リクライニング機能とポケットコイルで快適な座り心地です。
材質【構造部材】スチールパイプ【クッション材】ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100% 高さ(cm)40.5 奥行き(cm)64
1台
8,198 税込9,018
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワンタッチ組立式ボックスファイル/フタ付 [M/グリーン]。活用の幅が広く、書類整理に役立つボックスファイル。底部分がワンタッチで起き上がり、とても簡単に組み立てられます。気持ちの弾む明るい3色を取り揃えました。お好みのカラーをお選び下さい。
用途ファイル用品 サイズA4用 材質ファイル紙 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×316×259
1セット(5箱)
2,698 税込2,968
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ組立式ボックスファイル フタ付 クラフト紙。情報の共有、漏洩防止に。書類整理ならイトーキのファイル用品。活用の幅が広く、書類整理に役立つボックスファイル。底部分がワンタッチで起き上がり、とても簡単に組み立てられます。2サイズのバリエーションがあります。お好みの方をお選び下さい。
用途ファイル用品 材質クラフト紙
1セット(5箱)
1,998 税込2,198
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 最高使用圧力(MPa)0.5 耐圧(MPa)2.4 使用流体蒸気、空気、水 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 圧力方式低パイロット圧力タイプ 弁形式N.C. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 取扱説明書取扱説明書(9.18MB) 圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5
1個
88,980 税込97,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


ZET1ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルZET1ドリル
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (841種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-71●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2000●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし アズワン品番65-9248-87
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBX1302SK-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程。 汎用品ですので、取付にはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。純正バーエンドは使用不可。形状はハリケーンHB0071相当。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 2010-2016。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 2010-2016。ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 2005-2007。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 2005-2007。ホンダ[HONDA] HORNET250 [ホーネット250] 2003-2007(MC31後期)。ホンダ[HONDA] VTR250 2003-2017。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 2001-2008。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 2009-2016。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 1992-2007。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 1996-2008
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

関連キーワード