カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • バイク部品(12)
  • 電気材料(7)
  • 切削工具(7)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 梱包用品(4)
  • 作業工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「sp-1n」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVレシーバー YAMAHA(ヤマハ)AVレシーバーYAMAHA(ヤマハ)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
音の基本性能をさらに高め、HDR/4K映像伝送やBluetooth(R)にも対応した5.1ch AVレシーバー5chパワーアンプ内蔵臨場感あふれるシアター空間を創出するシネマDSP視聴環境に合わせて音を最適化するYPAOミュージックエンハンサー&Bluetooth(R)再生機能Dolby Vision(TM)、Hybrid Log-Gammaに対応した4入力/1出力のHDMI端子高精細で見やすい OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)配線・設定作業をサポート 「AV SETUP GUIDE」消費電力を約20%抑える ECOモード
仕様ワイドFM/AMチューナー(40局プリセット),エコモード(消費電力20%ダウン) ,オートスタンバイ ,オーディオディレイ(リップシンク) ,ダイレクトモード ,オンスクリーン機能(8ヶ国語対応日本語OSD) ,リネーム機能(テンプレートから選択) ,SCENE(一括設定切替メモリー)(4パターン) ,リモコン、●HDCP2.3対応(4入力 / 1出力):●HDMI入力/出力:2025/04/01●HDMI制御関連:HDCP2.3 ,HDMI CEC(リンク機能) ,オーディオリターンチャンネル(ARC),HDMI eARC ,オートリップシンク ,スタンバイスルー●HDR伝送(High Dynamic Range):HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma)●USBアルバムアート:●USBデバイスタイプ:USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32)●USB対応サンプリング周波数:48kHz / 16bit●USB対応音声フォーマット:MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●USB(音声入力用〔USB2.0〕) 端子数:1(フロント)●アナログ音声入力:RCA2 / ステレオミニ1●シネマDSP 総プログラム数:17●シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連:シネマDSP,バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応),バーチャル・シネマフロント,サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能),DSPエフェクトレベルノーマライズ,アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能),アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能),ダイアログレベル調整,YPAO(視聴環境最適化システム),Extra Bass,ミュージックエンハンサー●スピーカー出力:5(フロントL/R、センター、サラウンドL/R [サラウンド、バイアンプと割り当て変更可能])●スピーカー推奨インピーダンス:6Ω以上●ダンピングファクタ:フロントL/R(20Hz~20kHz、8Ω):100以上●デジタル音声入力:光1 / 同軸2●フロントバイアンプ:●プリアウト:サブウーファー 1●ヘッドホン出力:1●入力感度/入力インピーダンス:AV2他(1kHz、100W/6Ω):200mV/47kΩ●内蔵パワーアンプ数:5●出力電圧/出力インピーダンス:サブウーファー:1V/1.2kΩ●定格出力(1kHz、1ch駆動):100W/ch(6Ω、0.9%THD)●定格出力(20Hz-20kHz、2ch駆動):70W/ch(6Ω、0.09%THD)●実用最大出力(1kHz、1ch駆動):135W/ch(6Ω、10%THD)●対応デコードフォーマット:Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)/Dolby Pro Logic II(Music・Movie・Game)/DTS Neo:6(Music・Cinema)●対応音声フォーマット:Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)●待機時消費電力(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ):1.2W / 0.2W●映像フォーマット:VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz●映像出力(モニター):コンポジット1●映像関連:3D映像対応パススルー,4K Ultra HD パススルー(4K 60p 4:4:4),リピート出力(4K),ビデオアップスケーリング(HDMI:1080p to 4K),ディープカラー(30/36bit)x.v.Color ,BT.2020 Colorimetry●最大許容入力:AV2他(1kHz、0.5%THD、Effect On):2.3V付属品リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、取扱説明書、スタートアップガイド質量(kg)7.7ブラック消費電力(W)260外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×161×315(脚部、突起物を含む)周波数特性AV2他→フロント 10Hz~100kHz:+0/-3dBS/N比AV2他(入力1kΩ ショート、SP OUT):110dB以上Bluetoothバージョン:Ver.2.1+EDR、対応プロファイル:A2DP(送受信時)、対応コーデック:SBC(送受信時)、対応コンテンツ保護:SCMS-T(受信時)、無線出力:Bluetooth Class2、最大通信距離:10m(障害物が無いこと)映像入力コンポジット3
SP-35 外部スピーカー ICOM(アイコム)SP-35 外部スピーカーICOM(アイコム)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
車載用に適したコンパクトスピーカー
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M/VE-SP1/VE-SP2、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS/IC-RP6300CR、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1/IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880、(アマチュア無線機器)IC-7300/IC-9700/IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730質量(g)320ケーブル長(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×73×46.5インピーダンス周波数帯域(kHz)再生:fo~20音圧レベル(dB)出力:85最大入力(W)7定格入力(W)5
【修理】バーチカルべべラー(ベッセル)SP-1251NBV(修理) 修理【修理】バーチカルべべラー(ベッセル)SP-1251NBV(修理)修理
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷
種類バーチカルベベラー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ニュースパイラルタップ(メートルねじ用)止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニュースパイラルタップ(メートルねじ用)止り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8652
CIO シリコンケーブルN2 CtoC 240W 1m シェルピンク MateCIO シリコンケーブルN2 CtoC 240W 1m シェルピンクMate
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
USB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) フィリップモリス IQOS 3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) フィリップモリス IQOS 3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】OHM・スピーカーASP-W1000N-KASP-W1000N-WASP-W200NASP-W360NWB-SP200N・スマホUV除菌ボックスJIM-S10・充電式ハンディークリーナークリーナーSOJ-H001SSOJ-H002SSOJ-HC01RSOJ-S003S・充電式毛玉クリーナー KEDACLEKAJ-KC5-KKAJ-KC5-W・UV除菌ランプDS-LN8A3C-W・非接触式ミストディスペンサーLS-PS01・Lavatio超音波シミ抜きKAJ-SUL-VKAJ-SUS-V・ポータブルCDプレーヤーCDP-3875ZCDP-520NCDP-828ZCDP-858Z・扇風機・サーキュレーター・冷風扇FF-SQ860TC-FBHFF-SQ862TC-FBHFF-SQ862TC-FWKIS-HF1200JA-WKIS-HF2000JA-UKIS-HF2000JA-WKIS-U300JPKB-Wフィリップモリス電子タバコIQOS 3IQOS 3 DUOIQOS 3 マルチIQOS ILUMA (アイコスイルマ)IQOS ILUMA I (アイコスイルマアイ)IQOS イルマ i プライムIQOS イルマ i ワンIQOS イルマ プライムすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
サンチェッカー アナログタイプ 篠原電機サンチェッカー アナログタイプ篠原電機
6,798税込7,478
1個
当日出荷
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。電磁ブザーに比べ、驚くほど電池が長持します。抵抗値により、音質が変わります。純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。小型、軽量で携帯に便利です。制御機器の接点チェック。制御盤・配電盤の結線チェック。各種コイルの断線チェック。トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。半導体の方向チェック。2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。その他の導通チェック。
用途制御機器の接点チェック。制御盤・配電盤の結線チェック。各種コイルの断線チェック。トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。半導体の方向チェック。2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。その他の導通チェック。仕様●光(率):0Ω(1)・500Ω(0)●音質:0Ω600Hz~500Ω400Hzトラスコ品番384-8275電池単4×2コ3V測定電流2~3mA/0Ω時電池寿命連続 LED約100h スピーカー約24h消費電流12mA/0Ω時 スピーカー約100mA
非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカド OSG(オーエスジー)非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカドOSG(オーエスジー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
非鉄加工に適した標準仕様です。剛性と切りくず排出性を両立しています。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック用。トラスコ品番421-4818材質超硬合金(Carbide)刃数3全長(mm)45刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)1首下長(mm)3
Honeywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ honeywellHoneywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだhoneywell
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種【HONDA】CB1300SF/SP/Eパッケージ/ABS(98-23)、CB1300SB/SP/Eパッケージ/ABS(05-23)、CB1100/type1/2/EX/BLACK STYLE/ABS(10-14)、CB1100EX/EX Eパッケージ/BLACK STYLE ABS/EX Final Edition/RS/RS Final Edition(14-22)、CBR1100XXブラックバード(97-05)、NT1100(22-23)、X11(99-01)、CB1000SF/T2(92-97)、CB1000R(18-23)、CBR1000RR(04-09/12-20)、CBR1000RR SP(14-19)、CBR1000RR-R/SP(20-22)、CBX1000(78-81)、GL1000(75-79)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1/2(00-05)、CBR954RR(02-03)、CBR929RR(00-01)、CBR900RRファイヤーブレード(92-99)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VFR/ABS(06-07)、VFR800F(14-22)、CB750(92-08)、CB750FA/FZ(79-80)、CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750Fボルドール2(81-83)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、CBX750ホライゾン(84-87)、NC750S/S DCT/NC750X/X LD/X DCT/X LD DCT(ABS共通)(14-23)、NR750(92)、RVF750R(94-96)、VF750F(83)、VFR750F(86-87)、VFR750R(87) [RC30]、ナイトホーク750(91-92)、NC700S(12-13)、NC700S/DCT ABS(12-13)、CBF600S(04)、CBR600F(92-01)、CBR600F Sports/CBR600F4i(01-03)、CBR600RR(03-13/20-22)、FT500(82)【YAMAHA】MT-01(05-09)、XJR1300(98-15)、XJR1200(94-96)、XJR1200SP(97)、XJR1200R(96)、BT1100(02)、XV1100ビラーゴ(86-99)、FZS1000フェザー(01-03) [FZ-1]、FZ-1/フェーザー(06/08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S/FAZER/GT(09-14)、FZR1000(87-90)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF-R1(98-22)、BOLT/R/C-spec(14-22)、XJ900S/SP(02)、TRX850(95-01)、FAZER8/ABS(11-15)、FZ8(11-15)、FZ750(85)、FZR750/R(87,89)、FZX750(86-93/98-00)、XV750ビラーゴ(89-93)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ6R(09)、FZS600フェザー(98-03)、XJ6 DIVERSION/ABS(09)、XJ6F/ABS(09-13)、XJ6N/ABS(09-13)、XJ6S/ABS(09-13)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R6/S(99-01/03-10)、RZV500R(84-85)、DS250(00-17)【SUZUKI】GSX1400(01-08)、B-KING(08)、GSX1300R ハヤブサ(99-17/22-23)、GSF1250/S(07-10)、バンディット1250/F/S(07-16)、GS1200SS(01-02)、GSF1200/S(95-99)、イナズマ1200(98-00)、バンディット1200/S(00-06)、GSX1100G(92)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX1100Sカタナ(82-00)、GSX-R1100(86-92)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-S1000/F(16-22)、SV1000/S(03-06)、TL1000R(98-01)、TL1000S(97-00)、RF900R(94-99)、VX800(89-94)、GSF750(96-00)、GSX750E(80-83)、GSX750F(89-06)、GSX750S3(84-85)、GSX750Sカタナ(82-85)、GSX750R(85-87)、GSX750RR(86)、GSX-R750(88-91/96-11)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92-93)、GSX-R750SPR(94-95)、GS650G(82)、XN85TURBO(82)、サベージ650(86-88)、GSX-R600(01-11)、RG500ガンマ(85-86)、イントルーダー250LC(99-02)【KAWASAKI】ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85/95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファー1100RS(96-03)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、ZX-9R(94-03)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F/R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78) [A4, A5, D1]、Z750FX (79-80) [D2, D3]、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750/R(89-95)、ZX-7R/R(96-01)、ゼファー750/RS(90-06)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカン S(16-22)、W650(99-08)、Ninja ZX-6R(95-07/09-15/18-23)、Ninja ZX-6R ABS(13-16)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、EX-4(94-97)、W400(06-08)【DUCATI】ディアベル/CARBON/DARK/STRADA/TITANIUM(11-16)、ディアベル FL/CARBON FL(15)、M1200/S/STRIPES(14-15)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバーファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策参考適合車種:CB1300SF/SB(98-23)、NC750X(14-23)、GSX1300R ハヤブサ(22-23)、Ninja H2/SE(18-22)などサイズ3L耐水圧(mm)20000
N-SP1・SP3用高さ調整脚 (高さ調整19.0~30.0cm) N-SL30 N-SL30 Panasonic(パナソニック)N-SP1・SP3用高さ調整脚 (高さ調整19.0~30.0cm) N-SL30 N-SL30Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
N-SP1・SP3用高さ調整脚(高さ調整8.0~12.0cm) N-SL12 N-SL12 Panasonic(パナソニック)N-SP1・SP3用高さ調整脚(高さ調整8.0~12.0cm) N-SL12 N-SL12Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
Honeywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ honeywellHoneywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだhoneywell
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチ. HoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実現しつつ、高水準の信頼性を確保します。動作温度範囲は-54 → +204 ℃です。SXスイッチは最も過酷な条件で信頼できるソリューションを提供します。特長 / 利点. 長寿命(最大1億回) 一定した精密スイッチ特性 軍用級コンポーネントで製造 軽量及びコンパクト 作動を選択可能(プランジャ又は内蔵 / 補助アクチュエータ) 電気終端を選択可能(クイックコネクト、はんだ、基板) 動作特性を選択可能. 製品用途の情報. SXシリーズマイクロスイッチは精度が高く、シンプルなオン / オフ用途に使用されます。産業用発電用途では、このマイクロスイッチをガスや油の燃料レベルスイッチとして使用できます。精密スイッチアセンブリの温度スイッチ及び圧力スイッチとして使用することもお勧めします。SXマイクロスイッチは航空宇宙用途にも使用できます。たとえば、着陸装置のステータスの監視や、航空機のドアをロックしたかどうか監視する精密部品に使用できます。民生用コックピットで、トグル、ジョイスティック、押ボタンのアセンブリにも使用できます。このマイクロスイッチのその他の用途には、自動販売機、タイミング装置、電化製品、テスト機器、通信機器などがあります。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 1 A @ 125 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 金ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mm Baumer光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mmBaumer
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Baumer の光バリアは、30 → 300 mm の背景位置の側面を備え、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピンコネクタ M8 を備え、短絡及び逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:300 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:O300.SP●コード番号:210-0710アズワン品番65-7323-57
マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット(50個)
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
マイクロスイッチ ヒンジレバー はんだ 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ ヒンジレバー はんだ 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1セット(50個)
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:2 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.49 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:5 x 10^5Operations●リリース力:0.049N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-9110アズワン品番65-7807-22
マイクロスイッチ シミュレートローラレバー PCB Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ シミュレートローラレバー PCBPanasonic(パナソニック)
259税込285
1個
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●アクチュエータタイプ:シミュレートローラレバー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●操作力:0.26 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.02N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5288アズワン品番65-7840-28
マイクロスイッチ ヒンジレバー レフトアングル基板 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ ヒンジレバー レフトアングル基板 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット(50個)
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.25 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金被覆銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.025N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-8823アズワン品番65-7798-28
プラペール 白 DSP-Nシリーズ DICプラスチックプラペール 白 DSP-NシリーズDICプラスチック
399税込439
1個
43日以内出荷
高密閉性能と使いやすさを追求したネジタイプのプラペールです。器具を必要としないネジタイプのフルオープン容器です。開封履歴がわかり、内容物保護に役立ちます。テーパータイプで在庫スペースを確保できます。オプションの熱転写印刷で商品のイメージアップが図れます。
仕様●色調:白色●サイズ:最大外径Φ135×高さ125mm●材質:PP●容量:1.1Lアズワン品番65-8639-81
マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板Panasonic(パナソニック)
299税込329
1個
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.25 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.025N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5415アズワン品番65-7845-13
マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット(50個)
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:2 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:1.47 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:5 x 10^5Operations●リリース力:0.29N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-9109アズワン品番65-7844-74
マイクロスイッチ ヒンジレバー レフトアングル基板 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ ヒンジレバー レフトアングル基板 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット(50個)
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:2 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.49 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:5 x 10^5Operations●リリース力:0.049N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-8822アズワン品番65-7797-19
マイクロスイッチ ヒンジレバー PCB 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ ヒンジレバー PCB 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット(50個)
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8
マイクロスイッチ シミュレートローラレバー はんだ 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ シミュレートローラレバー はんだ 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1セット(50個)
予約販売
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:シミュレートローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.26 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.02N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-8818アズワン品番65-7798-37
プラペール 黒 DSP-Nシリーズ DICプラスチックプラペール 黒 DSP-NシリーズDICプラスチック
379税込417
1個
43日以内出荷
高密閉性能と使いやすさを追求したネジタイプのプラペールです。器具を必要としないネジタイプのフルオープン容器です。開封履歴がわかり、内容物保護に役立ちます。テーパータイプで在庫スペースを確保できます。オプションの熱転写印刷で商品のイメージアップが図れます。
仕様●色調:黒色●サイズ:最大外径Φ135×高さ125mm●材質:PP●容量:1.1Lアズワン品番65-8639-83
マイクロスイッチ シミュレートローラレバー PCB 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ シミュレートローラレバー PCB 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット(50個)
予約販売
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュ
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:シミュレートローラレバー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●操作力:0.26 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.02N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-8815アズワン品番65-7797-08
マイクロスイッチ プランジャーピン ライトアングル基板 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ プランジャーピン ライトアングル基板 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット(50個)
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.74 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金被覆銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.098N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-8820アズワン品番65-7797-42
マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ ハネウェルマイクロスイッチ プランジャーピン はんだハネウェル
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチHoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実現しつつ、高水準の信頼性を確保します。動作温度範囲は-54 → +204℃です。SXスイッチは最も過酷な条件で信頼できるソリューションを提供します。特長 / 利点長寿命(最大1億回) 一定した精密スイッチ特性 軍用級コンポーネントで製造 軽量及びコンパクト 作動を選択可能(プランジャ又は内蔵 / 補助アクチュエータ) 電気終端を選択可能(クイックコネクト、はんだ、基板) 動作特性を選択可能製品用途の情報SXシリーズマイクロスイッチは精度が高く、シンプルなオン / オフ用途に使用されます。産業用発電用途では、このマイクロスイッチをガスや油の燃料レベルスイッチとして使用できます。精密スイッチアセンブリの温度スイッチ及び圧力スイッチとして使用することもお勧めします。SXマイクロスイッチは航空宇宙用途にも使用できます。たとえば、着陸装置のステータスの監視や、航空機のドアをロックしたかどうか監視する精密部品に使用できます。民生用コックピットで、トグル、ジョイスティック、押ボタンのアセンブリにも使用できます。このマイクロスイッチのその他の用途には、自動販売機、タイミング装置、電化製品、テスト機器、通信機器などがあります。
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:1 A @ 125 V ac●接点構成:SP-CO●操作力:1.39 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:金●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Operations●リリース力:0.28N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:820-7391アズワン品番65-7844-16
マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット(50個)
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.25 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.025N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-9116アズワン品番65-7797-51
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【KORG コルグ】★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器★K Seriesopsix SE Platinumopsix(オプシックス)opsixC-520C-540C-550MPC-570MPC-660C-670C-720D1200mkIID1600mkIID16XDD3200D32XDD4D888DK-650DK-680drumlogueDS-DAC-10DS-DAC-100DS-DAC-10RG1B AirGrandstageHAVIAN 30i3ARP 2600 FSARP 2600 MARP ODYSSEiARP ODYSSEY ModuleARP ODYSSEYK25K49K61K61PKAOSS DJKAOSS PAD KP3+KAOSS PAD KP3KAOSSILATOR PRO+KAOSSILATOR PROKHP-2000KHP-2500KHP-5000KingKORGKONTROL49KROME EXKROMEKRONOS (2011)KRONOS LSKRONOS SEKRONOS TITANIUMKRONOS XKRONOSKROSS 1KROSS 88 MBKROSS SEKROSSKS-1KS-320KS-520LianoLP-380UB2B2NB2SPM3 XpandedM3M50microKEY AirmicroKEYmicroKEY2microKONTROLmicroKORG XL+microKORG XLmicroSAMPLERmicroSTATIONmicroXminiKORG 700FSminiKORG 700S for Mac/Winminilogue xd moduleminilogue xd PWminilogue xdminiloguemodwavemonologueMR-1000MR-2000SMS-20 FSMS-20 miniMW-1608MW-2408NAUTILUS ATNAUTILUSNC-500Nu 1X50XE20XE20SPPa1000Pa1XproPa300Pa500Pa588Pa5XPa600Pa700Pa800Pa900padKONTROLplugKEYprologuePS60PX5DPXR4EK-50 LimitlessEK-50R3RADIASRK-100S 2RK-100SSQ-1SV-1 BlackSV-2taktileTRITON ExtremeTRITON taktileVOX Continental 73 BKVOX Continentalwavestate mk IIwavestate SE Platinumwavestateなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Pioneer パイオニア 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Pioneer パイオニア 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【Pioneer パイオニア】★DJコントローラーDDJ-1000DDJ-1000SRTDDJ-200DDJ-400DDJ-800DDJ-ERGO-KDDJ-ERGO-VDDJ-FLX6DDJ-FLX6-GTDDJ-FLX6-WDDJ-RBDDJ-REV1DDJ-REV7DDJ-RRDDJ-RXDDJ-RZDDJ-RZXDDJ-S1DDJ-SBDDJ-SB2DDJ-SB3DDJ-SB3-NDDJ-SB3-SDDJ-SB-LDDJ-SB-RDDJ-SB-SDDJ-SP1DDJ-SRDDJ-SR2DDJ-SXDDJ-SX2DDJ-SX3DDJ-SX-WDDJ-SZDDJ-SZ2DDJ-T1DDJ-WeGO2-KDDJ-WeGO2-RDDJ-WeGO2-WDDJ-WeGO3-KDDJ-WeGO3-RDDJ-WeGO3-WDDJ-WeGO4-KDDJ-WeGO4-WDDJ-WeGO-GDDJ-WeGO-KDDJ-WeGO-RDDJ-WeGO-VDDJ-WeGO-WDDJ-XP1DDJ-XP2SEP-C1★DJミキサーDJM-2000DJM-2000NXSDJM-250MK2DJM-450DJM-5000DJM-750MK2DJM-S11DJM-S7DJM-S9DJM-T1SVM-1000★DJシステムXDJ-AEROXDJ-AERO-WXDJ-R1XDJ-RRXDJ-RXXDJ-RX2XDJ-RX2-WXDJ-RX3XDJ-XZなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
マイクロスイッチ シミュレートローラレバー PCB 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ シミュレートローラレバー PCB 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット(50個)
予約販売
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:シミュレートローラレバー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●操作力:0.26 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.02N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-9132アズワン品番65-7798-36
マイクロスイッチ シミュレートローラレバー PCB Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ シミュレートローラレバー PCBPanasonic(パナソニック)
349税込384
1個
予約販売
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●アクチュエータタイプ:シミュレートローラレバー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●操作力:0.26 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.02N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5285アズワン品番65-7840-56
【修理】コンピュータミシン(シンガー)修理サービス シンガー (SINGER)【修理】コンピュータミシン(シンガー)修理サービスシンガー (SINGER)
16,980税込18,678
1台
15日以内出荷
お客様が普段使用されているミシンをお見積り不要で、定額で修理いたします。 お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく運送業者が引き取りに伺い、メーカー委託先工場で修理いたします。
用途ミシンの修理関連資料ミシン修理サービス:ご注文からお届けまでの流れ(0.09MB) 梱包手順(0.18MB)サービス分類修理
SPシリーズ 禁止ラベル 水濡れ禁止 1式(5枚×5シート入) 西日本セフティデンキSPシリーズ 禁止ラベル 水濡れ禁止 1式(5枚×5シート入)西日本セフティデンキ
4,898税込5,388
1式(25枚)
18日以内出荷
文字内容水濡れ禁止RoHS指令(10物質対応)対応
Puig 20mm adjustable フットペグ relocation adaptors kit | 3838 Puig (プーチ)Puig 20mm adjustable フットペグ relocation adaptors kit | 3838Puig (プーチ)
7,998税込8,798
1個
36日以内出荷
ブラック適合車種【APRILIA】DORSODURO 900 (2017-2021),RSV4 FACTORY (2021-2023),SHIVER 750 (2007-2016),SHIVER 900 (2017-2020),TUONO 660 (2021-2023),TUONO 660 FACTORY (2022-2023)【BMW】F650GS (2008-2012),F700GS (2012-2017),F750GS (2018-2022),F800GS (2008-2017),F800GS ADVENTURE (2013-2018),F800GT (2013-2020),F850GS (2018-2023),F850GS ADVENTURE (2019-2023),F900R (2020-2023),F900XR (2020-2023),R NINE T (2014-2022),R NINE T PURE (2017-2022),R NINE T RACER (2017-2020),R NINE T SCRAMBLER (2016-2022),R NINE T URBAN G (2017-2022),R NINE T URBAN S (2016-2022),R1200GS (2004-2018),R1200GS ADVENTURE (2014-2018),R1200GS EXCLUSIVE (2017-2018),R1200GS RALLYE (2017-2018),R1200R (2015-2018),R1200RS (2015-2018),R1250GS (2018-2023),R1250GS ADVENTURE (2018-2020),R1250GS HP (2018-2022),R1250GS RALLYE (2018-2022),R1250R (2019-2023),R1250RS (2019-2023),S1000 XR (2015-2023),S1000R (2014-2023),S1000RR (2009-2022)【DUCATI】1199 PANIGALE (2012-2014),1199 SUPERLEGGERA (2014-2014),1299 PANIGALE (2015-2017),1299 PANIGALE S (2015-2017),848 (2008-2013),899 PANIGALE (2014-2015),959 PANIGALE (2016-2019),DESERT X (2022-2023),HYPERMOTARD 821 (2013-2015),HYPERMOTARD 821 SP (2013-2015),HYPERMOTARD 939 (2016-2018),HYPERMOTARD 939 SP (2016-2018),HYPERMOTARD 950 (2019-2023),HYPERMOTARD 950 RVE (2021-2023),HYPERMOTARD 950 SP (2019-2023),HYPERSTRADA (2013-2015),MONSTER 1200 R (2016-2020),MONSTER 797 (2017-2020),MULTISTRADA 1200 (2010-2017),MULTISTRADA 1200 PIKES PEAK (2016-2017),MULTISTRADA 1200 S (2010-2017),MULTISTRADA 1260 (2018-2020),MULTISTRADA 1260 ENDURO (2018-2021),MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S D AIR (2018-2020),MULTISTRADA 950 (2017-2021),MULTISTRADA V4 (2021-2023),MULTISTRADA V4S (2021-2023),MULTISTRADA V4S SPORT (2021-2023),PANIGALE 1000 V4R (2019-2023),PANIGALE 1100 V4 (2018-2023),PANIGALE 1100 V4 SP (2021-2021),PANIGALE 1100 V4 SP2 (2022-2023),PANIGALE 1100 V4S (2018-2023),PANIGALE V2 (2020-2023),PANIGALE V2 BAYLISS (2021-2023),SCRAMBLER 1100 DARK PRO (2021-2023),SCRAMBLER 1100 PRO (2021-2022),SCRAMBLER 1100 SPORT PRO (2020-2023),SCRAMBLER 1100 TRIBUTE PRO (2021-2023),SCRAMBLER CAFE RACER (2017-2020),SCRAMBLER CLASSIC (2015-2018),SCRAMBLER DESERT SLED (2017-2020),SCRAMBLER FLAT TRACK PRO (2016-2016),SCRAMBLER FULL THROTTLE (2015-2020),SCRAMBLER ICON (2015-2023),SCRAMBLER NIGHTSHIFT (2021-2023),SCRAMBLER SIXTY2 (2016-2020),SCRAMBLER URBAN ENDURO (2015-2016),SCRAMBLER URBAN MOTARD (2021-2022),STREETFIGHTER 848 (2012-2015),STREETFIGHTER V2 (2022-2023),STREETFIGHTER V4 (2020-2023),STREETFIGHTER V4 SP (2022-2023),STREETFIGHTER V4S (2020-2023),SUPERSPORT 939 (2017-2020),SUPERSPORT 939 S (2017-2020),SUPERSPORT 950 (2021-2023),SUPERSPORT 950 S (2021-2023)【HARLEY DAVIDSON】PAN AMERICA RA1250 (2021-2023),PAN AMERICA SPECIAL RA1250S (2021-2023)【HONDA】CB1000R (2008-2016),CB1000R BLACK EDITION (2021-2023),CB1000R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1100 (2013-2014),CB1100EX (2017-2021),CB1100RS (2017-2021),CB125R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB300R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB500F (2013-2023),CB500X (2013-2023),CB600F HORNET (2002-2015),CB650F (2014-2020),CB650R NEO SPORTS CAFE (2019-2023),CB750 HORNET (2023-2023),CBF1000 (2006-2011),CBF600 (2004-2014),CBF600S (2008-2014),CBR1000RR FIREBLADE (2004-2023),CBR1000RR FIREBLADE SP (2014-2019),CBR1000RR FIREBLADE SP2 (2017-2019),CBR1000RR-R FIREBLADE (2020-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE 30 ANNIVERSARY (2022-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE SP (2020-2023),CBR250R (2011-2014),CBR500R (2013-2023),CBR600F (2001-2013),CBR600F4i (2001-2007),CBR600RR (2003-2016),CBR650F (2014-2019),CBR650R (2019-2023),CBR900RR FIREBLADE (2000-2003),CBR929RR (2000-2001),CMX 500 REBEL (2017-2023),CMX 500 REBEL S (2020-2022),CROSSRUNNER (2015-2023),CROSSTOURER (2012-2020),MONKEY 125 (2018-2023),MSX125 (2014-2020),NC700S (2012-2013),NC700X (2012-2013),NC700X USA (2014-2017),NC750S (2014-2020),NC750X (2014-2023),NT1100 (2022-2023),REBEL 500 SE (2021-2021),VFR1200F (2010-2016),VFR800F (2014-2020),VTR1000 SP-1 (2000-2002),VTR1000 SP-2 (2002-2005)【KAWASAKI】ER-6F (2006-2016),ER-6N (2005-2016),NINJA 1000 SX (2020-2023),NINJA 125 (2019-2023),NINJA 250R (2008-2012),NINJA 250SL (2015-2016),NINJA 300 (2013-2017),NINJA 400 (2018-2023),NINJA 650 (2017-2023),NINJA H2 SX (2018-2023),NINJA H2 SX SE (2022-2023),VERSYS 1000 (2012-2020),VERSYS 650 (2010-2023),VERSYS-X 300 (2017-2023),Z H2 (2020-2022),Z H2 SE (2020-2023),Z1000 (2003-2021),Z1000R (2017-2021),Z1000SX (2017-2019),Z125 (2017-2023),Z250SL (2015-2016),Z300 (2015-2017),Z400 (2019-2023),Z650 (2017-2023),Z650RS (2022-2023),Z750 (2004-2012),Z750R (2011-2012),Z800 (2013-2016),Z800E (2013-2016),Z900 (2017-2023),Z900RS (2018-2023),Z900RS CAFE (2018-2021),Z900RS SE (2022-2023),Z900SE (2022-2023),ZX-10R (2004-2023),ZX-10R SE (2018-2020),ZX-10RR (2017-2023),ZX-6R (2003-2023),ZX-6R 636 (2013-2016),ZZR1400 (2012-2020)【KTM】1050 ADVENTURE (2015-2016),1090 ADVENTURE (2017-2020),1090 ADVENTURE R (2017-2020),1190 ADVENTURE (2013-2016),1190 ADVENTURE R (2013-2016),125 DUKE (2011-2023),1290 SUPER ADVENTURE (2015-2016),1290 SUPER ADVENTURE R (2017-2023),1290 SUPER ADVENTURE S (2017-2023),1290 SUPER ADVENTURE T (2017-2020),1290 SUPERDUKE R (2020-2023),200 DUKE (2012-2015),390 DUKE (2013-2023),790 ADVENTURE (2019-2020),790 ADVENTURE R (2019-2020),890 ADVENTURE (2021-2023),890 ADVENTURE L (2022-2023),990 SUPERMOTO (2008-2013)【SUZUKI】B-KING (2008-2011),DL1000 V-STROM (2014-2019),DL1000XT V-STROM (2017-2019),DL1050 V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM EXPLORER (2022-2023),DL250 V-STROM (2017-2021),DL650 V-STROM (2004-2023),DL650XT V-STROM (2015-2023),GSR600 (2006-2011),GSR750 (2011-2016),GSX-R1000 (2001-2022),GSX-R1000 R (2017-2022),GSX-R125 (2017-2023),GSX-R1300 HAYABUSA (2021-2023),GSX-R250 (2017-2021),GSX-R600 (2001-2023),GSX-R750 (2001-2016),GSX-S1000 (2015-2023),GSX-S1000F (2015-2020),GSX-S1000GT (2022-2023),GSX-S125 (2017-2023),GSX-S750 (2017-2021),GSX-S950 (2021-2023),INAZUMA (2013-2017),KATANA (2019-2022),SFV650 GLADIUS (2009-2015),SV1000S (2003-2005),SV650 (2016-2023),SV650S (2003-2008),SV650X (2018-2023),V-STROM 250 (2022-2023)【TRIUMPH】BONNEVILLE BOBBER (2017-2023),BONNEVILLE BOBBER BLACK (2020-2020),BONNEVILLE T100 (2016-2019),BONNEVILLE T120 (2016-2019),DAYTONA 675 (2009-2017),DAYTONA 675 R (2011-2017),SCRAMBLER 1200XC (2019-2023),SCRAMBLER 1200XE (2019-2023),SPEED TRIPLE (2011-2015),SPEED TRIPLE 1050 S (2016-2020),SPEED TRIPLE 1200 RR (2022-2023),SPEED TRIPLE 1200 RS (2021-2023),SPEED TRIPLE R (2016-2017),SPEED TWIN (2019-2023),STREET CUP (2017-2020),STREET SCRAMBLER (2017-2023),STREET TRIPLE (2008-2014),STREET TRIPLE 675 RX (2015-2016),STREET TRIPLE R (2009-2023),STREET TRIPLE RS (2017-2019),STREET TRIPLE S (2018-2021),STREET TWIN (2016-2022),THRUXTON 1200 (2016-2021),THRUXTON 1200R (2016-2021),THRUXTON 1200RS (2020-2023),TIGER 800 (2011-2014),TIGER 800 XC (2011-2020),TIGER 800 XCA (2015-2020),TIGER 800 XCX (2015-2020),TIGER 800 XR (2015-2020),TIGER 800 XRT (2015-2020),TIGER 800 XRX (2015-2020),TIGER 900 (2020-2022),TIGER 900 GT (2020-2023),TIGER 900 GT LOW (2020-2022),TIGER 900 GT PRO (2020-2023),TIGER 900 RALLY (2020-2023),TIGER 900 RALLY PRO (2020-2023),TIGER SPORT (2013-2020),TIGER SPORT 660 (2022-2023),TRIDENT 660 (2021-2023)【YAMAHA】FJ-09 (2015-2017),FJR1300A (2013-2019),FJR1300AS (2013-2019),FZ-09 (2013-2016),FZ1 (2006-2015),FZ1 FAZER (2006-2016),FZ6 (2004-2008),FZ6 FAZER (2007-2008),FZ6 FAZER S2 (2007-2010),FZS1000 FAZER (2001-2005),MT-03 (2016-2023),MT-07 (2014-2023),MT-07 TRACER (2016-2017),MT-09 (2013-2023),MT-09 SP (2018-2023),MT-09 TRACER (2015-2017),MT-10 (2016-2023),MT-10 SP (2017-2023),MT-125 (2014-2023),NIKEN (2018-2023),NIKEN GT (2018-2023),SCR950 (2017-2023),T-MAX 500 (2008-2011),T-MAX 530 (2012-2019),T-MAX 530 DX (2017-2019),T-MAX 530 SX (2017-2019),T-MAX 560 (2020-2021),T-MAX 560 DX (2020-2021),T-MAX 560 SX (2020-2021),T-MAX 560 TECH MAX (2020-2021),TENERE 700 (2019-2023),TENERE 700 RALLY EDITION (2019-2023),TRACER 7 (2021-2023),TRACER 7 GT (2021-2023),TRACER 700 (2018-2020),TRACER 700 GT (2019-2020),TRACER 9 (2021-2023),TRACER 9 GT (2021-2023),TRACER 900 (2018-2020),TRACER 900 GT (2018-2020),X-MAX 125 (2010-2022),X-MAX 125 TECH MAX (2022-2022),X-MAX 250 (2010-2016),X-MAX 300 (2017-2022),X-MAX 300 TECH MAX (2022-2022),X-MAX 400 (2013-2023),XJ6 (2009-2016),XJ6 DIVERSION (2009-2016),XJ6 DIVERSION F (2010-2016),XSR 125 (2021-2023),XSR 125 LEGACY (2022-2023),XSR700 (2016-2023),XSR700 XTRIBUTE (2019-2023),XSR900 (2016-2023),XT1200Z SUPER TENERE (2018-2022),XT1200ZE SUPER TENERE (2019-2022),YZF-R1 (2002-2023),YZF-R125 (2008-2023),YZF-R1M (2017-2023),YZF-R3 (2015-2023),YZF-R6 (2003-2020),YZF-R7 (2022-2023)
ガス検知管 121SP ベンゼン 121シリーズ ガステックガス検知管 121SP ベンゼン 121シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷から22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:121SP ベンゼン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●測定範囲:0.2~66ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:ベンゼン以外の芳香族炭化水素を除去対象ガスベンゼン校正証明書一般校正
オイルコウカンフルSET KITACOオイルコウカンフルSETKITACO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量15A・125Vブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり
CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,598税込5,058
1個
36日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら