本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。
専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。
センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。
微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。
粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
材質ポリイミド樹脂
長さ(mm)100
厚さ(mm)(本体)0.13
タイプ貼付タイプ
センサーK熱電対素線 クラス2
粘着剤シリコーン系粘着剤
応答時間(秒)0.08(95%指示)
素線径(μm)50
抵抗値(Ω)51(リード1m付の)
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
産業機械用フューエルエレメントです。
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。
キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
アングルシート構造による低圧損
長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
小型:高さ166mm(管接続口径:1")
全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
耐圧(MPa)2.4
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
材質(ヘッド)ステンレス
弁形式N.C.
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.48MB) (3.14MB)
主な適合純正品番04438-97204・7232-22270・44119-84251・04438-87508・04438-87208-000・MR486167・04438-87208・A083-25-530・28023-KA020・04438-87212-000・04438-97501-000・44119-51F00・42017-ST6-003・04438-97501・A007-22-640・42017-S10-000・MR331289・1A02-22-540・MB297519・MB620543・44119-58JA1・
メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別右
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.84MB)
図解NoSD057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品 ホース_No.51、MS057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.51、MS057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.51、MK057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.51、SD057S 動力噴霧機(クランクケース)部品 ホース_No.51、MK057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.51
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
部品名称シテンピン
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.41MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.39MB)
図解NoSSA-α1002ST トランスミッション分解-3部品_No.51、SSA-α1000S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.7、SSA-α1001ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.7、SSA-α602 トランスミッション分解-3部品_No.51、SSA-α601 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.7、SSA-V600C トランスミッション(3)部品_No.51、SSA-α1000ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.7、SSA-α602M トランスミッション分解-3部品_No.51、SSA-α600 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.7、SSA-α1001S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.7
1個
¥1,788
税込¥1,967
7日以内出荷
規格ヘイワバレオDH-02
部品名称クラツチデイスク
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB)
図解NoSSA-G540 ファン駆動部品_No.12、SSA-K400A 台車 クラッチケース部品_No.13、SSA-α600 変速機部品_No.51、SSA-F501 台車 クラッチケース部品_No.11、SSA-α601 変速機部品_No.51、SSA-S600 1997ネン ファン駆動部品_No.26、SSA-M500 台車 クラッチケース部品_No.13、SSA-F611 ファン駆動部品_No.59、SSA-α1001S 変速機部品_No.51、SSA-α1000ST 変速機部品_No.51、SSA-F615 ファン駆動部品_No.54、SSA-S600 1996ネン ファン駆動部品_No.26、SSA-S600DX 1997ネン ファン駆動部品_No.26、SSA-F610I 1991ネン ファン駆動部品_No.53、SSA-S1000 ファン駆動装置部品_No.27、SSA-α1001ST 変速機部品_No.51、SSA-F505 ファン駆動部品_No.26、SSA-M500DX 台車 クラッチケース部品_No.13、SSA-S500A クラッチケース部品_No.13、SSA-S500 クラッチケース部品_No.13、SSA-F610I 1994ネン ファン駆動部品_No.59、SSA-α1000S 変速機部品_No.51、SSA-K500 クラッチケース部品_No.13、SSA-F610 ファン駆動部品_No.53、SSA-S550 クラッチケース部品_No.11、SSA-F500 台車 クラッチケース部品_No.12
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
部品名称クランプカナグ
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1.05MB)
図解NoSSA-α1001ST 薬液配管(2)部品_No.51、SSA-α601 薬液配管(2)部品_No.48、SSA-α600 薬液配管(2)部品_No.48、SSA-α1000ST 薬液配管(2)部品_No.51、SSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.51、SSA-α1000S 薬液配管(2)部品_No.51、SSA-α602 薬液配管-2部品_No.8
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
規格M8X230X22
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.95MB)
図解NoBSA-650-1 -2シリーズ 座席 新型部品_No.6、BSA-950C -1シリーズ 座席 新型部品_No.7、SSA-S1002(4) オプション(3)部品_No.10、SSA-F600 送風機部品_No.22、SSA-S1002(4)-1 オプション(3)部品_No.10、BSA-650C -1シリーズ 座席 新型部品_No.7、SSA-S1000 希望付属品3部品_No.26、SSA-α1000ST 希望付属品(1)部品_No.51、SM-410T 噴頭部品_No.22、SSA-F600I ファン部品_No.18、SSA-S1002 オプション(3)部品_No.10、SSA-V1000 希望付属品(1)部品_No.6、SSA-G600 ファン部品_No.18、SSA-α1002ST オプション-2(セイフウバン,水量計)部品_No.17、SSA-α1001ST 希望付属品(1)部品_No.51、BSA-950-1 -2シリーズ 座席 新型部品_No.6
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
部品名称オイルパンパツキン
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.6MB)
図解NoSSA-α1002ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.51、SSA-S600 1997ネン エンジン オイルパン部品_No.2、SSA-G650 エンジン オイルパン部品_No.20、SSA-S602DX エンジン オイルパン部品_No.2、SSA-S600 2001ネン エンジン オイルパン部品_No.2、L4-530DW エンジン オイルパン部品_No.20、SSA-S602DXM エンジン オイルパン部品_No.2、SSA-F616M エンジン オイルパン部品_No.2、SSA-S600 1996ネン エンジン オイルパン部品_No.2、SSA-F616 エンジン(オイルパン)部品_No.2、SSA-S600DX 2001ネン エンジン オイルパン部品_No.2、SSA-S600DX 1997ネン エンジン オイルパン部品_No.2
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
部品名称ピンマトメ
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.71MB)
図解NoSSA-V1000 ステアリングリンゲージ部品_No.51、SSA-α1001ST ステアリングリンク(2)部品_No.17、SSA-R1000C ステアリングリンケージ(2)部品_No.35、SSA-α1001S ステアリングリンク(2)部品_No.17、SSA-R1000 ステアリングリンケージ(2)部品_No.35、SSA-V1000C ステアリング(2)部品_No.14、SSA-α1000ST ステアリングリンク(2)部品_No.17、SSA-α610C ステアリングリンク(2)部品_No.10、SSA-α1000S ステアリングリンク(2)部品_No.17、SSA-α600 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.16、SSA-α601 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.16
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
備考0494001~
規格18.5X21.5X720L
部品名称ビニールホース
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.38MB) 展開図20(1.43MB) 展開図21(1.44MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.1MB)
図解NoSSA-S551 薬液配管部品_No.42、SSA-S600DX 1997ネン 薬液配管部品_No.51、SSA-S501 薬液配管部品_No.42、SSA-S600DX 2001ネン 薬液配管(2)部品_No.8、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.40、SSA-S600 1996ネン 薬液配管部品_No.51、SSA-α1001S 薬液配管(1)部品_No.23、SSA-N500 薬液配管部品_No.40、SSA-S600 1997ネン 薬液配管部品_No.51、SSA-α1001ST 薬液配管(1)部品_No.23、SSA-N550DX(4) 薬液配管部品_No.40、SSA-N550DX 薬液配管部品_No.40、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.51、SSA-M500DX 薬液配管(2)部品_No.33、SSA-F501 薬液配管(2)部品_No.15、SSA-N550(4) 薬液配管部品_No.40、SSA-S500 薬液配管部品_No.28、SSA-N550 薬液配管部品_No.40、SSA-S550 薬液配管部品_No.41、SSA-F505 薬液配管部品_No.44、SSA-α1002ST 薬液配管-2部品_No.5、SSA-S500A 薬液配管部品_No.34、SSA-F615 薬液配管部品_No.39、SSA-S600 2001ネン 薬液配管(2)部品_No.8、SSA-F500 薬剤配管(2)部品_No.15
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
部品名称ロツドウケB
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.42MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.32MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.67MB)
図解NoSSA-G600 操作パネル(2)部品_No.13、SSA-α510 ボンネット、エアクリーナ部品_No.22、NCD-10ST-1 サイドカバー部品_No.17、SSA-S1000 ボンネット部品_No.51、VSM100-11 ボンネット部品_No.44、SSA-α510DX M-A ボンネット,エアクリーナ部品_No.22、SSA-F610I 1991ネン ボンネット部品_No.15、SSA-F615M-2AD ボンネット部品_No.15、SSA-F615DX ボンネット部品_No.15、VSA100-11 1990ネン ボンネット部品_No.44、SSA-α1000 サードカバー部品_No.18、エクセル500 ボンネット部品_No.24、SSA-F600I ボンネット部品_No.8、SSA-F611 ボンネット部品_No.15、SSA-F616V ボンネット部品_No.8、NCD-10ST-1 ボンネット部品_No.8、SSA-F616(4)-1 ボンネット部品_No.8、SSA-F616M ボンネット部品_No.8、SSA-F600 台車 フロントパネル部品_No.35など
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
規格MS403
部品名称ハキダシベンサツク
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.25MB) 展開図17(1.33MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.23MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.23MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.25MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoSSA-α510DX 動力噴霧機部品_No.50、KBM-501D 動力噴霧機部品_No.49、SSA-V600C 動力噴霧機(1)部品_No.52、SSA-F610 動力噴霧機(2)部品_No.7、SSA-S600 2001ネン 動力噴霧機(2)部品_No.25、SSA-S602DXM 動力噴霧機部品_No.51、KBM-410 動力噴霧機部品_No.49、SSA-α510-110 動力噴霧機(1)部品_No.48、SSA-α600 動力噴霧機(2)部品_No.6、SSA-F616 動力噴霧器部品_No.51、SSA-α1000S 動力噴霧機(2)部品_No.6、SSA-S600DX 1997ネン 動力噴霧機(2)部品_No.8、CBM-520A 動力噴霧機部品_No.54、SSA-α1000ST 動力噴霧機(2)部品_No.6、SSA-S602DXVT 動力噴霧機部品_No.51、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-1(MS800S)部品_No.52、KBM-500D 動力噴霧機部品_No.52、SSA-E602DX 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.52など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
部品名称オイルパンパツキン
関連資料展開図1(1.43MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.49MB) 展開図15(1.49MB)
図解NoSSA-α1000S エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.53、SSA-α1000ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.51、GX-1500J ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.51、SSA-F615M-2AD エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.53、SSA-α1001ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.51、SSA-α610C エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.53、SSA-α600 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.53、SSA-α602M エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.53、SSA-α601 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.53、SSA-α602 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.53、SSA-V600C エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.53、SSA-F615DX エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.53、SSA-F610 エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.53、SSA-α1001S エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.53、SSA-F615 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.53
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
規格M10X25(SCM3)
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(1.35MB) 展開図16(1.35MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.07MB)
図解NoSSA-F610 ファン駆動部品_No.51、SSA-M500 台車 クラッチケース部品_No.11、SSA-M500DX 台車 クラッチケース部品_No.11、SSA-F611 ファン駆動部品_No.57、VSM110-15S 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.42、SSA-F600 台車 ソウフウキミッション部品_No.48、SSA-α1000S 変速機部品_No.49、SSA-F610I 1994ネン ファン駆動部品_No.57、SSA-α1001S 変速機部品_No.49、VSM110-15-1 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.42、SSA-α510 M-A ステアリング(パワステ無し)部品_No.8、SSA-α510 ステアリング パワステ無し部品_No.8、SSA-G600 ファン駆動部品_No.44、SSA-F600I ファン駆動部品_No.45、BSA-410 操行舵 ホイル部品_No.4、SSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.12、SSA-α500 ステアリング部品_No.8、SSA-S500A クラッチケース部品_No.11、BSA-410AS 操行舵 ホイル部品_No.4、SSA-α600 変速機部品_No.49、VSM110-15K 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.42、SSA-α510DX M-A ステアリング(パワステ用)部品_No.12、SSA-F610I 1991ネン ファン駆動部品_No.51、SSA-α1000ST 変速機部品_No.49、SSA-α601 変速機部品_No.49、BSA-410S 操行舵 ホイル部品_No.4、SSA-α1001ST 変速機部品_No.49、SSA-S500 クラッチケース部品_No.11
1個
¥195
税込¥215
7日以内出荷
部品名称ステー
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(1.27MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.35MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.38MB) 展開図40(1.33MB) 展開図41(1.14MB)
図解NoSSA-V600C-1 ボンネット部品_No.46、SSA-F615DX ボンネット部品_No.22、SSA-S600DX 2001ネン ボンネット部品_No.15、SSA-α610C ボンネット部品_No.42、SSA-α600 ボンネット部品_No.32、SSA-α602M エンジン取付,バッフルプレート部品_No.38、SSA-K500 送風機部品_No.20、SSA-α601 ボンネット部品_No.32、SSA-α1002ST ボンネット部品_No.51、SSA-R1000C ボンネット部品_No.48、SSA-F610I 1994ネン ボンネット部品_No.25、SSA-S1002 ボンネット部品_No.54、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.14、SSA-α602 ボンネット部品_No.40、SSA-F610 ボンネット部品_No.25、SSA-α1000 噴頭部品_No.25、SSA-F600I ボンネット部品_No.19、SSA-F615 ボンネット部品_No.21、SSA-V1000 ボンネット部品_No.48など
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
備考38X5500L
部品名称キユウスイホースマトメ
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.36MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.32MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.97MB)
図解NoSSA-F616(4) 薬液配管部品_No.50、SSA-S602DXVT 給水ポンプ(2)部品_No.1、SSA-F616MA 薬液配管部品_No.18、SSA-F616VT 薬液配管部品_No.15、SSA-S611 薬液配管部品_No.1、SSA-S600DX 2001ネン 給水ポンプ(2)部品_No.1、SSA-S611VT 薬液配管-2部品_No.1、SSA-α610C 薬液配管(1)部品_No.49、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.43、SSA-S602DX 給水ポンプ(2)部品_No.1、SSA-F617VT-1 薬液配管部品_No.31、SSA-F616V 薬液配管部品_No.51、SSA-S610 -1 薬液配管部品_No.1、SSA-S611VT 薬液配管-2 2010年7月~部品_No.1、SSA-α1002ST 薬液配管-2部品_No.27、SSA-F616V-1 薬液配管部品_No.18、SSA-F617VT 薬液配管 (SSA-F617VT)部品_No.31、SSA-S611KP 薬液配管部品_No.1、SSA-F617MAT-1 薬液配管部品_No.31、SSA-F617MAT 薬液配管(SSA-F617MAT)部品_No.31、SSA-F616(4)-1 薬液配管部品_No.18、SSA-S610VT -1 薬液配管(2)部品_No.1、SSA-F616MAT 薬液配管部品_No.15
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
規格PF3/4:19ホ-スヨウ
部品名称90°エルボマトメ
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.26MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.15MB)
図解NoBSM-630SLT-C2-2 薬液配管部品_No.23、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.30、BSM-1540SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.33、BSM-1100L-2 薬液配管1部品_No.10、SSA-S600 1996ネン 薬液配管部品_No.35、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.47、SSA-α1002ST 薬液配管-1部品_No.51、BSM-630SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.23、BSM-840SLT-BC2-1 オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.33、BSM-1240SLT-C2 希望付属品2部品_No.29、SSA-F610 薬液配管部品_No.29、SSA-F501 薬液配管(1)部品_No.31、BSM-1240SLT-C2 薬液配管部品_No.26、SSA-F610I 1991ネン 薬液配管 (~1991.6生産)部品_No.29、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.39、SSA-α602M 薬液配管-1部品_No.54など
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
規格M8X55X22
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.99MB)
図解NoMRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.23、MRS30HS-130 オプション8 セラムカノズル100部品_No.28、GX-1500J インジェクタ部品_No.53、BSM-630SLT-C2-2 オプション3 (ホース巻取機)部品_No.8、スプレーヤP-2型 ホース巻取装置部品_No.19、BSM-840SLT-C2S ワイパモータ部品_No.31、BSM-1040SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.8、SSA-α1002ST トランスミッション分解-1部品_No.51、SSA-K500 クラッチケース部品_No.31、SSA-V600C-1 トランスミッション分解(1)部品_No.51、GSL305-H マキトリソウチ部品 6カクボルト M8X55X22_No.59、GKSL3301-K マキトリソウチ部品_No.59、MSV313B-M マキトリソウチ部品_No.59、BSM-1220SLT-C2 第1段ブーム部品_No.40、BSM-840SLT-BC2 希望付属品1部品_No.8など
1セット(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32
ストローク(mm)51
作動方式(S) 単動押出し
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
¥6,998
税込¥7,698
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)51
作動方式(S) 単動押出し
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥7,398
税込¥8,138
17日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)
耐圧(MPa)2.4
使用流体蒸気、空気、水
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
圧力方式高圧タイプ
弁形式N.C.
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.99MB)
取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
最高使用圧力(MPa)0.5
耐圧(MPa)2.4
使用流体蒸気、空気、水
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
圧力方式低パイロット圧力タイプ
弁形式N.C.
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.99MB)
取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
36日以内出荷
関連キーワード