こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 9.5sq
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。
オール樹脂化で高耐水性を実現しました。
屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。
リサイクルしやすい設計です。
天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
形状テークアップ形ユニット
グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別重荷重用
カバー鋳鉄製カバー付
軸穴種別円筒穴形
形状テークアップ形ユニット
グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別重荷重用
カバー鋳鉄製カバー付
軸穴種別テーパ穴形
形状テークアップ形ユニット
グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別重荷重用
カバー鋳鉄製カバー付
軸穴種別テーパ穴形
種別部品
作動方式複動形
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-Q5(画面インチ5)
材質ABS樹脂
寸法(mm)角穴:157(Wa)×126(Ha)、機器取付:124(Wb)×100(Hb)
質量(kg)1.0
適合規格防塵
外形寸法W(mm)248
外形寸法H(mm)207
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.0MB)
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
差込角(mm)9.5
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
用途CAD GIS
幅(mm)約594
サイズA1
長さ(m)50
厚さ(mm)0.08
適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPS
アズワン品番65-0393-33
素材普通紙
1箱(2本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
インダクタンス = 3.3 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = SMD。許容差 = 20%。シリーズ = SRP5030T。コア材料 = カルボニル粉。最大自己共振周波数 = 100MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
51PCSセット
ビット差込:6.3mm・ラチェットギヤ差込:11mm
ソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
スタービット:T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40
穴開きスタープラスビット:T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T30H,T40H
六角ビット:H2,H3,H4,H5,H6
セット内容プラスビット:PH0/PH1/PH2/PH3・PZ1/PZ2/PZ3 、マイナスビット:FD3/FD4/FD5.5/FD7、6.3mm差込ビット 、ユニバー
セット商品数51
1個
¥12,900
税込¥14,190
5日以内出荷
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に
差込角(mm)6.35
セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)
ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
1セット(32点組)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
回転速度高速
特性標準
Avago HLMP-CBxx / HLMP-CMxxシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-CBxx / HLMP-CMxxファミリは、高精度の光学性能を誇るLEDです。 これらのLEDには、青色と緑色のタイプがあります。 HLMP-CBxx / HLMP-CMxx LEDは、無色、非拡散で、標準のT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収められています。 交通信号、商用屋外広告、フロントパネルバックライト、フロントパネルインジケータなどの用途に適しています。. HLMP-CBxx / HLMP-CMxx LEDの特長: - 一定した空間照射パターン - 高光出力 - 無色及び非拡散 - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 耐湿性
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.6 V光度 = 35000 mcdピン数 = 2ビュー角 = 23 °輝度フラックス = 475 lm/Wレンズ形状 = 楕円形<BR/>主波長 = 525 nm順方向電流 = 30mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: シャープ SHARP
◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。
差込角(mm)12.7
仕様大型車用
セット内容 。穴開きスタービット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H 。穴開き六角ビット(ミリ):2・2.5・3・4・5・6mm 。穴開き六角ビット(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32 。トルクセットビット:6・8・10mm 。トライウィングビット:1・2・3・4mm 。スパナービット:4・6・8・10mm 。マグネットビットホルダー:全長60mm ビットサイズ:6.35mm×25mm
スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです!
充電式で繰り返し使えます。
正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。
充電に便利なACコンセントアダプター付き!
本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。
先端にLEDライト内臓で手元を照らします。
加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして
付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1
材質アルミニウム
全長(mm)180
直径(Φmm)15.8
質量(g)約60
電圧(V)3.7
出力Type-C
連続使用時間(時間)約2
最大締付トルク(N・m)0.3~0.4
電池リチウムイオン電池3.7V
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170
充電時間(分)約90
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
インク容量(mL)110
種別純正品
適合機種メーカーEPSON
適合SC-T3050/T3050H/T3050MS/T30BUN/T30CFP/T30KL/T30MSSC/T30NOB/T30POP/T30PSPC/T3250/T3250H/T3250MS/T3250PS/T3255/T32BUN/T32CFP/T32KL/T32MFP/T32MSSC/T32NOB/T32POP/T3DMSSC/T3EMSSC/T3MFP2/T5050/T5050H/T5050MS/T50BUN/T50MSSC/T50PSPC/T5250/T5250D/T5250DH/T5250H/T5
内径(Φmm)50
取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)
クッションB(両側クッション付)
シリーズ35H-3R
材質(パッキン)ニトリルゴム
仕様Fairchild QED222 / QED223シリーズ赤外線LED. Fairchild SemiconductorのQED222 / QED223シリーズは、プラスチックパッケージの赤外線(IR)発光ダイオード(LED)です。 これらのLEDは、標準のT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収められています。. QED222 / QED223シリーズの特長: 880 nm AlGaAs LED 透明で紫色 直径5 mm (T-1 3/4)のプラスチックパッケージ 中幅放射角、30° 高出力パワー
寸法(mm)4.95 (Dia.)×8.77 (H)
ピーク波長(nm)880
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール実装
1箱(25個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。
スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
セット商品数28
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)
質量(g)280
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
1セット(28点組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン)
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。
コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。
トラスコ品番381-3517
セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)
質量(g)250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
幅(m)1
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。
ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
セット商品数27
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)
質量(g)300
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
1セット(27点組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: シャープ SHARP
◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
1パック(2個)
¥844
税込¥928
翌々日出荷
小さな部品のトルク締めに最適 トルク校正一回無料券付き
トルク測定範囲(N・m)20~80±4
全長(mm)220
仕様6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30
トルク調整範囲(N・m)1~25±4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
メーカートヨタ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ