カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(40)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「vd-10z」の検索結果

ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用
三菱電機¥7,598税込¥8,3581台翌々日出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。仕様電動機形式:コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂タイプ電気式定格電圧(V)100ハネ径(cm)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式定格消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3騒音値(dB)(50/60Hz)23/23風量(m3/h)(50/60Hz)95/95定格電流(A)(50/60Hz)0.078/0.096耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 低騒音形 簡易施工型
三菱電機¥8,298税込¥9,1281台4日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3騒音値(dB)(50/60Hz)23/23風量(m3/h)(50/60Hz)95/95定格電流(A)(50/60Hz)0.078/0.096耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100
ダクト用換気扇 低騒音形 簡易施工型 間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)(強/24時間換気:弱):0.05/0.028定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(強/24時間換気:弱):2.1/1.1最大電流(A)(強/24時間換気:弱)0.14/0.06騒音値(dB)(強/24時間換気:弱):23/15.5最大消費電力(W)(強/24時間換気:弱)7.5/3絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター最大静圧(Pa)定風量域強/24時間換気:弱:86/40風量(m3/h)(強/24時間換気弱):95/50有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):95/50、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):95/50耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100
ダクト用換気扇 / BL認定品
三菱電機¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷質量(kg)2.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×358.50×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)28.50/29風量(m3/h)(50/60Hz)125/130羽根径(Φmm)115
天井埋込形換気扇 低騒音グリル別売タイプ
三菱電機¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷質量(kg)1.2電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×307.50×223羽根径(Φmm)100
ダクト用換気扇 ユニットバス取替専用 グリル別売タイプ
三菱電機¥7,198税込¥7,9181台5日以内出荷質量(kg)1.2材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)8.8/11騒音値(dB)(50/60Hz)30/30風量(m3/h)(50/60Hz)90/90定格電流(A)(50/60Hz)0.088/0.11耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。省電力設計の高効率モーター採用。高密閉風圧式シャッター搭載。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。速結端子接続。本体スライド脱着式電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 ユニットバス取替専用 グリル別売タイプ
三菱電機¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz(強/24時間換気(弱)):0.088/0.06、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.11/0.07定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)50Hz(強/24時間換気(弱)):8.8/4、60Hz(強/24時間換気(弱)):11/4.5騒音値(dB)50Hz(強/24時間換気(弱)):30/20、60Hz(強/24時間換気(弱)):30/20絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時:50Hz(強/弱):77/46、パイプ長さ20m時:60Hz(強/弱):77/45耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100開放風量(m3/h)50Hz(強/24時間換気(弱)):90/55、50Hz(強/24時間換気(弱)):90/55
ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用 フィルター付
三菱電機¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。仕様電動機形式:コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極質量(kg)1.4材質(本体)合成樹脂タイプ電気式定格電圧(V)100ハネ径(cm)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式定格消費電力(W)(50/60Hz)9/11.8騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5風量(m3/h)(50/60Hz)95/95定格電流(A)(50/60Hz)0.09/0.118耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷天井埋込形換気扇 消音形フラットインテリアタイプ電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)(強/24時間換気:弱):0.05/0.028定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(強/24時間換気:弱):2.1/1.1最大電流(A)(強/24時間換気:弱)0.14/0.06騒音値(dB)(強/24時間換気:弱):23/15.5最大消費電力(W)(強/24時間換気:弱)7.5/3絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター最大静圧(Pa)定風量域強/24時間換気:弱:86/40風量(m3/h)(強/24時間換気弱):95/50有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):95/50、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):95/50耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100
ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用フィルター付 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)1.4材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)(強/24時間換気:弱):0.07/0.033定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(強/24時間換気:弱):3.2/1.4最大電流(A)(強/24時間換気:弱)0.16/0.067騒音値(dB)(強/24時間換気:弱):25.5/16最大消費電力(W)(強/24時間換気:弱)8.8/3.3絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター最大静圧(Pa)定風量域強/24時間換気:弱:86/40風量(m3/h)(強/24時間換気弱):95/50有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):95/50、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):95/50耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100





![換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65106730-240423-02.jpg)