週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


耐油手袋 ソフト

耐油手袋 ソフト モノタロウ 耐油手袋 ソフト モノタロウ 耐油手袋 ソフト モノタロウ 耐油手袋 ソフト モノタロウ 耐油手袋 ソフト モノタロウ 耐油手袋 ソフト モノタロウ 耐油手袋 ソフト モノタロウ
(57件のレビュー)

やわらかさも兼ね備えた油作業でも使える塩化ビニル製の手袋です。
裏地付きなので、着脱もスムーズに行えます。

用途機械作業、建築土木作業や水産、漁業など。 内容量1双
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※60℃以上の熱いものには触れないでください。やけどをするおそれがあります。
※薬品(酸、アルカリ)や溶剤(ガソリン、ベンジン等)によっては浸透しますので、このような薬品、溶剤には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。感電のおそれがあります。
※調理用には使用しないでください。
※刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意してください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管は直射日光を避けて保管してください。
※素材の特性上、素材特有の匂いがあります。予めご了承ください。
※よりわかりやすくご提案できるよう商品名「塩ビ手袋 厚手」より「耐油手袋 ソフト」に変更しました、一部旧商品名で記載あるかもしれませんが同一商品になります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
厚さ(mm)
入数(双)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52998627 - M 約25 約7.1 約22.0 (表面)塩化ビニール(非フタル酸系エステル可塑剤入り)、(裏面)綿、その他 オレンジ 約1.4 1 耐油・抗菌防臭
299
329 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
52998636 - L 約25 約7.4 約23.5 (表面)塩化ビニール(非フタル酸系エステル可塑剤入り)、(裏面)綿、その他 オレンジ 約1.4 1 耐油・抗菌防臭
299
329 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
52998645 - LL 約27 約8.0 約24.5 (表面)塩化ビニール(非フタル酸系エステル可塑剤入り)、(裏面)綿、その他 オレンジ 約1.4 1 耐油・抗菌防臭
299
329 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-07
用途:
雨の日の農作業や冬場の水作業
製造業

従来の目的というより単に耐久性を期待して使用。青の耐油手袋は中が汗で臭くなって洗うときに固くてひっくり返せなかったが、こちらは柔軟性もあり今のところ問題なし。とげのある作業は貫通する。

2026-05-27
用途:
雨の日の外部での作業及び魚釣りで魚を外す時

以前は青色の耐油のゴム手袋を購入してましたが
手に嵌めた時の手の感触が柔らかく
フィット感が良く、耐久性は勿論
今ではこの手袋ばかり購入してます。

2026-05-06
用途:
油で汚れる機械作業、庭作業。
製造業

コストパフォーマンスに優れた商品です。
比較的柔らかく、細かい作業にも向いていると思います。
精密作業はニトリル手袋を使いますが…。
基本、耐油手袋はこの商品をリピート購入です。

2026-02-13
用途:
冬の洗濯物干し

冬に洗濯物を干す際に使用しています。比較的暖かく、水を通さず、柔らかい素材なので、問題無く干すことができます。

2025-05-07
用途:
機械のメンテナンス

しっかりとした作りで問題なく、作業できます。
サイズ違いで買いだめしています。
ただ、耐薬ではないのでお気をつけください。薬剤は染みます。

3人が参考にしています
2024-12-14
用途:
漁業
農・林・水産業

他の類似品よりも安価で、尚且つ使用感も耐久性も遜色なく助かってます。

対象商品:
52998627
2024-12-05
用途:
洗車等
その他業種

色は奇抜ですが耐久性も良さそうです。もちろん防水性もあり、染み込みもありません。

対象商品:
52998636
2024-10-08
用途:
生コン打設

特に問題なく使っておりました。ただどうしても中が蒸れてしまうのは仕方がないですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07