カラーストレッチフィルム ブラック
(7件のレビュー)手巻き用なので簡単に使用できます。
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
黒色は製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
用途荷崩れ防止・工場内製品仕分け
材質ポリエチレン
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書:
(0.4MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※用途以外に使用しないでください。
ストレッチフィルム の新着商品
商品レビュー
2026-01-11
- 用途:
- 荷崩れ防止
中身を隠すことも出来ますので、防犯的にもありがたいです。
- 対象商品:
- 40700267
2025-06-02
- 用途:
- タイヤの保管
適度に伸びて、タイヤの設置面に密着して強めに引っ張りながら巻くと丁度タイヤサイド部分まで伸びて綺麗に巻けます。他社品など試しましたが、継続購入確定ですね。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 40700267
2022-03-16
- 用途:
- パレットに積んだ培養土が日焼けしないように巻いています。
卸売・小売業
他メーカーの製品に比べお値打ち且つ、丈夫なので毎回購入させていただいております
- 対象商品:
- 40700267
2021-12-27
- 用途:
- 日焼けを防ぎたい商品の梱包に利用
汚れ防止の為に被膜が巻いてあるのはとてもよい。
静電気でゴミが今まで付きやすかったがその防止する意味で
とてもよかった。
- 対象商品:
- 40700267
2019-11-06
- 用途:
- パレット物の屋外保管
製造業
この商品を探していたので助かりました。クリアタイプと勝手は変わらないと思います。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 黒以外のカラーは取り扱いありますでしょうか。
- 回答:
- 透明の商品でしたら取り扱いございます。
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm
https://www.monotaro.com/g/00197333/
※厚さが異なります。
2024-05-08
- 質問:
- 雨や直射日光に曝される屋外で使用可能でしょうか。
- 回答:
- 水濡、直射日光は避けてご使用ください。
2024-05-08
- 質問:
- 飲み物や食品の梱包に使用しても問題ないでしょうか。
- 回答:
- 本来の用途とは異なる使用法になります。
回答致しかねます。
2024-05-08
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07