週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


折りたたみコンテナ(50L)用台車 樹脂製 ストッパー付 エラストマー車輪 平行積み可能

折りたたみコンテナ(50L)用台車 樹脂製 ストッパー付 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 折りたたみコンテナ(50L)用台車 樹脂製 ストッパー付 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 折りたたみコンテナ(50L)用台車 樹脂製 ストッパー付 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 折りたたみコンテナ(50L)用台車 樹脂製 ストッパー付 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 折りたたみコンテナ(50L)用台車 樹脂製 ストッパー付 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 折りたたみコンテナ(50L)用台車 樹脂製 ストッパー付 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ
(3件のレビュー)

軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。
折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。
保管時安定した段積みが可能。
床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。
しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。
また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適

用途折りたたみコンテナーの搬送用 適合折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品 材質PP 色グリーン 質量(g)2500 タイプ折コン台車 積載荷重(kg)120 キャスターエストラマー車、自在×2、自在ストッパー×2 床面高さ(mm)123 キャスター径(Φmm)75 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×373×123 RoHS指令(10物質対応)対応 有効寸法(幅)(mm)335 有効寸法(奥行)(mm)493 内容量1台
RoHS指令対応証明書: (0.2MB)
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52666618 -
¥7,798
¥8,578 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途:
重量物や折りたたみコンテナの運搬に便利
安全管理栄光株式株式会社 様 (建設業・工事業)

折りたたみコンテナの運搬時に活用しています。重いものを人力で運ぶのは大変なので、台車に乗せて押して運べるのに優れてる。仮置き時の車輪のストッパー付きで動かないようにできる。40Lの折りたたみコンテナでも乗せることができるので便利。

対象商品:
52666618
2024-07-10
用途:
機材の運搬時
株式会社ジークロス 様 (サービス業)

キャスターは静かで、安定感抜群。
必須アイテムです。
追加で購入しました。

対象商品:
52666618
2020-11-26
用途:
運搬
製造業

思ったよりがっしりしていてストッパーが付いているので傾斜があっても安心して止めておけるのが良かったです。
ただコンテナは乗っているだけなのでコンテナ用であればコンテナを固定出来るように
なっていると良かったですが。
車輪が引っ掛かったときにコンテナを落としてしまうので。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09