週替わり特価(2週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ミニマグネットベース

ミニマグネットベース モノタロウ ミニマグネットベース モノタロウ
(38件のレビュー)

小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。

用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。 質量(kg)0.38 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110 マグネット部寸法(mm)30×36×35 内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※吸着対象物が薄い場合や軟鋼版以外の材質では、吸着力が低下しますのでご注意下さい。
※吸着する面に凹凸や塗装がある場合は吸着力が低下しますのでご注意下さい。
※逆さや垂直に取り付ける際は十分に吸着されているかどうかを確認してから作業を行って下さい。
※子供の手の届かないところに保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08597215 MB-0037
2,798
3,078 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08597215
2024-02-03
用途:
テストゲージとして
自動車・二輪車・自転車関連業

マグネットはオンでも中々取れないので満足。鉄に塗装してある所は頑張れば外せる。外れてしまうレベルではない。小型にしては満足でした。

1人が参考にしています
対象商品:
08597215
2023-06-18
用途:
回転機器の据付心出し
建設業・工事業

値段の割に中々良いと思います、後支柱がマグネットベースに対して横向きつまり
下部の溝に対して並行なタイプがあれば、最高と思います。

対象商品:
08597215
2020-12-10
用途:
旋盤の芯出し調整
株式会社アクアテック 様 (製造業)

マグネットが弱いとおっしゃる方がいたので
不安がありましたが
旋盤につけて芯出しするには問題なかったです
小型の旋盤で作業する為小型のマグネットべ-スを探していましたが
安価で購入できて満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
08597215
2020-08-20
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

使いやすく重宝しています。
部品単体での販売は出来ませんか?

対象商品:
08597215
2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー 様

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品:
08597215
2018-02-01
用途:
自転車の整備
その他業種

他の方も指摘されている通り、マグネットが若干弱いと思われます。ただ安定した場所へ装着する限りは問題発生しないでしょう。自分の場合は自転車のフレームの丸棒部分につけてルーペの台座としています(完全な安定にはならず)。しかし多少の不安定さも、非常に安価ということでの満足度の点数としました。

1人が参考にしています
対象商品:
08597215
2016-06-05
用途:
自転車のホイールの振れ取りに使用

ミニダイヤルゲージとセットで使用。
磁力は充分に感じます。

ON-OFFシールは ベースの錆止めため塗布されているグリスのせいで すぐに剥がれてしまいます。
しっかりと脱脂して 接着しなおしました。

早速 使用してみました。これから活躍しそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
08597215
2020-06-04
用途:
機械整備
西田設備 様 (建設業・工事業)

前述されている方もおられましたが、機械の検査前に簡易で測るために購入しましたが、やはり先端の部品がガタつく為に簡易でも測れません。残念な商品です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10
質問:
主柱取付部のねじサイズは?
回答:
主柱取付ねじの寸法は「M4×0.7」です。
対象商品:
08597215
1人が参考にしています
2011-10-31