週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)

ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウ ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウ ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウ ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウ ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウ
(26件のレビュー)

ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵

用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 寸法H(mm)19 接続方式ワンタッチ式 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
相手側取付サイズ
取り付け形状
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32975731 YNL-22SH 1/4 ホースニップル 鋼SC(クロムメッキ) 1.5 -20~+80
529
582 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
32975747 YNL-23SH 3/8 ホースニップル 鋼SC(クロムメッキ) 1.5 -20~+80
529
582 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
32975756 YNL-24SH 1/2 ホースニップル 鋼SC(クロムメッキ) 1.5 -20~+80
699
769 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-27
用途:
配管修理

リピート購入しています。
品質も問題なく、カップリング状態も一流メーカーと比較しても
なんら変わりません。
おすすめです。

対象商品:
32975731
2024-04-08
用途:
全部モノタロウ製になってきた
自動車・二輪車・自転車関連業

弊社はカスタムショップを営んでおります。
エアー廻りのカプラー気が付けば殆どモノタロウ製になって来ています。
多少、オス/メスカプラーの相性があったりしますが
今のところ目立ったエア漏れもなく使えています。

2024-10-10
用途:
エアーツール使用時
製造業

以前のものがエア漏れを発生させてしまっていたため交換。全く問題なく使用できる。

1人が参考にしています
2024-10-10
用途:
エアーツール使用時
製造業

以前のものがエア漏れを発生させてしまっていたため交換。全く問題なく使用できる。

対象商品:
32975756
2023-11-27
用途:
コスパ最高
昭栄自動車株式会社 様

一番安くて、粗悪じゃ無いので◎
エアカプラーは消耗品なので、安いにこしたことは無い。

対象商品:
32975731
2021-12-05
用途:
エアー工具の延長
有限会社社杉浦工業 様

性能も良く・お値打ちです仕入れ工具店ではメーカ物にて高価
消耗品にてすり減り・エアー漏れが出た場合交換が安価にて安心です

対象商品:
32975731
2021-11-14
用途:
エアホース用
飲食業

ワンタッチなので、リングを押し下げなくても、差し込むだけで使用できる。
特に不具合も無いので良いと思う

対象商品:
32975747
2021-04-29
用途:
自動車整備
足立自動車 様

内径9.5ミリのエアーホースに取り付け。このサイズで問題なく取り付けできました。
届いたカプラーは日本製で嬉しい誤算。もちろんエアー漏れなんてありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05