真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー
(12件のレビュー)ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。
最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。
連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
販売区分業務用
内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。ソケットは品番KS-○S~のものをご使用ください。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 32976456
2023-12-10
- 用途:
- PC水冷化に
神保電器株式会社 様
(製造業)
点検等で本体から外付けしたポンプやラジエーター配管を脱着できるようにするために利用しました。
大変便利です。
- 対象商品:
- 32976483
2020-11-06
- 用途:
- オイルドレーナーの修理
自動車・二輪車・自転車関連業
ホームセンターではまず手に入らない上、金額も大手純正品のほぼ半額だったので大変助かりました。後は耐久性に期待したいところです。
- 対象商品:
- 32976456
2019-01-25
- 用途:
- 自動車整備 ATFチェンジャー接続用に
足立自動車 様
自作延長ホース等のATFチェンジャー接続用に購入。
少しバリが有る製品が含まれる(複数個購入しているので)が機能上問題なし。
日東製との接続も問題なくATFは漏れませんが、同一メーカで繋げる事をお勧めします。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 32976465
2018-05-16
- 用途:
- 温水循環の配管に
ロマンス製菓株式会社 様
想像していたよりも優れた造りの良さに感心しました。
有名メーカーNB品と比べても遜色ありません。
安価なので助かります。
耐久性についてはこれからの使用で検証していきます。
- 対象商品:
- 32976456
2017-01-18
- 用途:
- 真空回路のコネクターとして
株式会社ビルドス 様
(製造業)
安価に購入出来てよかったです
高価なメーカー品になんら劣らない性能に満足しています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- バルブレス仕様のソケットを組み合わせた場合、こちらのバルブ機構は機能するでしょうか。
- 回答:
- バルブ式カプラとバルブレス式カプラとは適合しません。
プラグ・ソケット共に、いずれかの仕様に統一する必要がございます。
2024-08-27
- 質問:
- 同じサイズであれば、メーカーが違っても接続可能でしょうか。
- 回答:
- 互換性はございますが、推奨しておりません。
メーカーの統一を推奨しております。
2024-08-27
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05
- 質問:
- 日東工器の2S-A BRASS NBR(メスカプラ)へ接続可能でしょうか?
- 回答:
- 互換性はございますが、保証は致しておりません。
同一ブランドの製品でのご検討をお願い致します。
2014-03-10