防災用品特集
日ごろからの備えが大事!ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧)
(1件のレビュー)
検知方式接触燃焼式
仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0
付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚
質量(g)約130
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5
対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス)
警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
内容量1個
防災用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 52308419
2020-12-07
- 用途:
- 都市ガスのレンタルが高かったので
レンタルが月330円。なければシステム上ガスが止まるので、こちらで購入し、取り付け、問題なく使えている。
7人が参考にしています