オフィス・在宅家具特集


関数 電卓 簡易タイプ

関数 電卓  簡易タイプ モノタロウ 関数 電卓  簡易タイプ モノタロウ 関数 電卓  簡易タイプ モノタロウ 関数 電卓  簡易タイプ モノタロウ 関数 電卓  簡易タイプ モノタロウ 関数 電卓  簡易タイプ モノタロウ 関数 電卓  簡易タイプ モノタロウ 関数 電卓  簡易タイプ モノタロウ
(11件のレビュー)

仕様基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、座標変換、ENG変換機能、√(平方根)、統計機能 付属品動作確認用ボタン電池2個(L1131F(LR1130)) 質量(g)67 電源L1131F(LR1130)ボタン電池(交換可) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×72×12 表示桁数10 表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・第2機能モード(2ndF)・双曲線関数(HYP)・角度ディグリー(DEG)・角度ラジアン(RAD)・角度グラジアン(GRAD)2進数モード(BIN)・8進数モード(OCT)・16進数モード(HEX)・複素数計算(CPLX)・統計モード(STAT) オートパワーオフあり 材質(キー)プラスチック 内容量1個
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (2.7MB)
注意
※本機を分解したり、改造したりしないでください。
※極端な温度状況下や温度変化のある場所、湿度やほこりの多い場所での使用や保管はしないでください。
※本機をひねったり、曲げたりしないでください。故障の原因となります。
※鋭利なものでキー操作をしないでください。故障の原因となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62865417 -
599
659 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-02
用途:
仕事時の計算
株式会社アドバンスドテクノロジィ 様 (製造業)

機能的には問題無いがキーが小さくて押しにくく簡単な作業には良いが一般使いにはストレスがある。

2026-08-03
用途:
機械加工
株式会社八木製作所 様

機能は問題ないがボタン押圧が強いのとサイズが小さくて使いにくい。
携帯用には便利かと思う。表示も小さいので若い人向きかと思いました。
値段が安いのには驚きました。

対象商品:
62865417
2026-02-11
用途:
普段使い
その他業種

実際に使用するのは三角関数程度なので、この価格で提供されるのは感謝。カバーが付いているのでボタン間に埃が溜まりにくくありがたい。2nd F + TAB後数字キーで小数点以下の桁数を指定できるが、解除方法が書いていない。数字の代わりに・(RND)で解除できます。

2026-02-08
用途:
普段使い
その他業種

使う関数はすべてそろっている。シャープのEL-501Tとほぼ同等。小数点桁数の指定方法は2ndF+TAB後に桁数(数字キー)を入力して指定するが、取説には解除方法が書いていない。同じ要領で”・”キーを入力すれば解除できます。

対象商品:
62865417
2023-03-07
用途:
プログラム作り等に使います。
ワカスギ精機 様

少し小さくて、ポケットに入り重宝してます。
現場と工場、色々なところで使用しています。

対象商品:
62865417
2021-11-09
用途:
設計作業時
その他業種

持ち運びやすくて使いやすいです。あとは耐久性を期待しています。

対象商品:
62865417
2023-09-10
用途:
16進数の計算に
製造業

16進数の計算がササっとできる安価な電卓を探してました。
キーが小さくて押しづらいのがちょっとしたデメリット。

対象商品:
62865417
2024-03-07
用途:
原価計算
株式会社日本溶研 様

原価計算、見積作成の時、使っています。ボタンが小さいのが欠点です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
定数計算は出来ますか。
回答:
定数計算できます。
2024-06-10
質問:
三角関数の計算方法ですが、例  数字Sin×数字=で答えが導かれる方法での計算でしょうか。
回答:
角関数の計算方法は数字Sin×数字=で答えが導かれる方法での計算です。
(例:30Sin)
2024-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07