HACCP特集


ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型)

ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワン ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワン ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワン ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワン ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワン ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワン ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワン ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワン

微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。

測定範囲(pH)0~14 付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本 寸法(mm)164×29×20(突起部除く) 質量(g)約50(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属) 測定項目pH 測定方式ガラス電極法 温度補償自動温度補償 連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時) 機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能 電源自動OFF30分 電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属) ディスプレイバックライト付きカスタム(モノクロ)デジタル液晶表示 試料容量(mL)0.1以上 主材質ABS樹脂 防水保護等級IP67相当 校正証明書なし 相対湿度(%RH)85以下(結露をしないこと) 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
分解能(pH)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32028938 AS-pH-11B ±0.1 ±0.1 自動(2点まで) 1-9207-41 0.1
26,700
26,600
29,260 (税込)
欠品中
32028947 AS-pH-22B ±0.01 ±0.01 3点まで 1-9207-42 0.01
33,900
33,800
37,180 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07