日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


ガソリン携行缶 横型

ガソリン携行缶 横型 モノタロウ ガソリン携行缶 横型 モノタロウ ガソリン携行缶 横型 モノタロウ ガソリン携行缶 横型 モノタロウ ガソリン携行缶 横型 モノタロウ ガソリン携行缶 横型 モノタロウ ガソリン携行缶 横型 モノタロウ ガソリン携行缶 横型 モノタロウ
(504件のレビュー)

一時的なガソリンの携行に便利です。

用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 販売区分業務用 内容量1缶
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (1.4MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※携行缶への給油は必ず給油取扱所の「危険物取扱有資格者」に依頼してください。
※携行缶には規定容量以上のガソリンを入れないでください。
※ご使用前には毎回、各部の点検をして異常が無いことを確認してください。
※直射日光の当たる所や長時間の車載、温度が40度以上の場所には置かないでください。また保管場所は空間があり換気の良い場所に保管ください。
※キャップを上にした状態で使用・保管し、定期的にガス抜き作業を行ってください。
※携行缶ですので長期間の保管はさけてください。
※横揺れ防止板はついていません。
※ガソリン携行缶の蓋を締める場合はゴム手袋などを着用して締めてください。素手で締めると油などですべりきちんと締まらない場合がありガソリンの漏れにつながり、大変危険です。
※蓋を締める時パッキンにゴミが付着していればふき取ってください。ガソリンの漏れにつながり、大変危険です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16639708 DSB-5 5 252×402×128(ゴムガード・取手含む)
2,798
3,078 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
16639717 DSB-10 10 252×402×188(ゴムガード・取手含む)
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
11109717 ST20B 20 306×506×235(ゴムガード・取手含む)
3,598
3,958 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 504
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-08
用途:
農機用のガソリン保管
自営農 様 (農・林・水産業)

似たような製品に対して結構安かったから不安でしたけど、実際届いてみたら作りはしっかりしてました。
古いものをさび落としして使ってましたけど、この値段なら早く買い換えておけばよかったです。

2026-08-04
用途:
チェーンソーの給油
運輸・通信業

混合ガソリンの価格高騰のため個人で今後ガソリンを作るために購入
安心して保管できるので重宝しています

2026-06-29
用途:
発電機用
サービス業

発電機を購入したので、こちらの携行缶を導入。特筆すべき点は無いけど、安定感があって使い易い。長持ちしてくれたら良いですが。

対象商品:
11109717
2026-04-14
用途:
ガソリンの購入、保管
農・林・水産業

20Lタイプです。
ノズルをタンク内に差し込んで保管することになりますので、ノズルを使用する方には向きません。また、取っ手も丸棒なので満タンで持ち運ぶのは手が痛いです。
私の使用が持ち運びではなく、一時保管用なので問題はありませんが、価格的にホムセンのPB商品の方が安かったのでちょっと残念です。

3人が参考にしています
2026-05-10
用途:
バイク、車の予備タンクとして。
運輸・通信業

塗装の仕上げが雑ですタンクの中を良く見ると赤色塗料の欠片とゴミらしき物が入ってたので水で中を良く洗い流して2日間良く干してから使用してますが他社製品と比べると品質管理が甘いと思います安くても残念ながらお値打ち感はないです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2026-04-03
用途:
ガソリンの買い置き

物の値段が上がる中この商品を見つけました
鉄板の厚みが0.2ミリ一般メーカー品と比べると
薄い様ですが、問題なく仕様できます
規格も日本の規格では無いようですが問題ありません
十分満足できる商品だと思います

2026-05-14
用途:
農作業用

ガソリンは危険物だから、たくさんは持ってられないけど5リットルくらいだったら持ち運びもラクラクです。

対象商品:
16639717
2026-05-10
用途:
発電機、バイクの給油に
合同会社千藤 様 (飲食業)

以前は5リットルの携行缶を使っていましたが、少なくて10リットルの物にしました。便利に使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-04-07
質問:
適合ノズルを教えてください。
回答:
適合ノズルは下記商品となります。

注文コード:11109717  品番:ST20B
⇒モノタロウ ガソリン携行缶用給油ノズル【注文コード:52813854】[ST20B用]
https://www.monotaro.com/p/5281/3854/

注文コード:16639708 品番:DSB-5
注文コード:16639717 品番:DSB-10
⇒モノタロウ ガソリン携行缶用給油ノズル【注文コード:52813845】[BSB-5、10用]
https://www.monotaro.com/p/5281/3845/
2人が参考にしています
2022-03-15
質問:
パッキンのみの取り扱いはございますでしょうか。
回答:
パッキンのみの取り扱いはございません。
17人が参考にしています
2022-03-15
質問:
ノズルを蓋の中に収納する事はできますでしょうか。
回答:
20L(注文コード:11109717)のみ収納可能でございます。
5L(注文コード:16639708)と10L(注文コード:16639717)は収納できません。
1人が参考にしています
2022-03-15