強力両面テープ(防水用)

強力両面テープ(防水用) 3M(スリーエム) 強力両面テープ(防水用) 3M(スリーエム) 強力両面テープ(防水用) 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。

用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 内容量1巻
注意
※切断にはカッターが必要です。※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77180268 SWP-15R ブラック 15 3 1.0 アクリルフォーム 16N/10mm 防水、耐寒
オープン
519
571 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
77180268
2022-10-29
用途:
水を使う所
鮨わたせ 様 (飲食業)

防水性が抜群に良いし粘着性が強くてかなり使える
また買います

1人が参考にしています
対象商品:
39538992
2015-06-04
用途:
流しの壁面に貼る

接着にも水にも強く水周りには特に良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07