工具の通販モノタロウ 3Mおすすめ商品 スコッチ両面テープ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム)の テープ 3M(スリーエム)の 両面テープ 3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用 3M スコッチ 強力両面テープ防水用 3M スコッチ 強力両面テープ防水用 注文コード 77362399 注文コード 77362399 (1件のレビュー) 水のかかるところの接着に使用できます。 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 内容量1巻 注意 ※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KWP-15R テープ幅(mm) 選択解除 15 テープ長さ(m) 選択解除 1.5 テープ厚さ(mm) 選択解除 1.0 基材 選択解除 アクリルフォーム 特性 選択解除 防水 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 77362399 KWP-15R 15 1.5 1.0 アクリルフォーム 防水 オープン ¥359 ¥359 ¥395 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる 両面テープ一般用途用 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ナイスタックプラスチック透明用小巻 ニチバン 税込¥263~ ¥239~ ナイスタック透明プラスチック用 ニチバン 税込¥472~ ¥429~ ナイスタック NW-25 ニチバン 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ ナイスタック カーペット用 ニチバン 税込¥34,078~ ¥30,980~ 両面テープ HS-103 日東電工(旧:Permacel) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel) 税込¥219~ ¥199~ (27) 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel) 税込¥428~ ¥389~ (26) 低VOC両面接着テープNO.510 日東電工(旧:Permacel) 税込¥274~ ¥249~ 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel) 税込¥197~ ¥179~ (3) 低VOC両面テープ EW-514D 日東電工(旧:Permacel) 税込¥934~ ¥849~ 一般用両面テープ”No.500” 日東電工(旧:Permacel) 税込¥39,578~ ¥35,980~ 一般用両面テープ”No.501K” 日東電工(旧:Permacel) 税込¥82,478~ ¥74,980~ 両面テープ HS-103 日東電工(旧:Permacel) 税込¥10,998~ ¥9,998~ 両面テープ(油面接着用低VOCタイプ) 日東電工(旧:Permacel) 税込¥120,780~ ¥109,800~ 両面接着テープ No.535A 日東電工(旧:Permacel) 税込¥62,678~ ¥56,980~ 低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E 日東電工(旧:Permacel) 税込¥81,378~ ¥73,980~ 低VOC粗面接着両面テープ EW-514 日東電工(旧:Permacel) 税込¥41,778~ ¥37,980~ 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel) 税込¥42,878~ ¥38,980~ 厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND 日東電工(旧:Permacel) 税込¥153,780~ ¥139,800~ 布両面粘着テープ No.523N 日東電工(旧:Permacel) 税込¥31,878~ ¥28,980~ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 45256943 2020-05-14 用途: トラックのドアゴムに使用。 個人のお客様 使用後剥がれることもなく、便利です。また購入します。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品