在庫限りセール


消防用電線 HFA(HP)対撚り

消防用電線 HFA(HP)対撚り 冨士電線(東京) 消防用電線 HFA(HP)対撚り 冨士電線(東京) 消防用電線 HFA(HP)対撚り 冨士電線(東京) 消防用電線 HFA(HP)対撚り 冨士電線(東京) 消防用電線 HFA(HP)対撚り 冨士電線(東京) 消防用電線 HFA(HP)対撚り 冨士電線(東京) 消防用電線 HFA(HP)対撚り 冨士電線(東京) 消防用電線 HFA(HP)対撚り 冨士電線(東京)
(1件のレビュー)

耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。
配線工事の省力化とコストダウンが可能です。

お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 種類 対数(P) 導体外径(Φmm)
全長(m)
シース標準厚さ(mm) 仕上外径(Φmm) 概算質量(kg/km) 絶縁体外径(mm) 絶縁体標準厚さ(mm) 絶縁抵抗(MΩ/km) 耐電圧(V/min) 導体構成(本/mm) 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13098027 HP (HFA) 1.2X 10P【ワケあり】 1巻(10m) ※理由あり(未使用・未開封) - - - 10 - - - - - - - - - -
オープン
2,498
アウトレット
2,748 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58762767
2020-01-12
用途:
配線作業
建設業・工事業

30メートル1本で欲しかったのですが、10メートルが3本来るのですね。
確認しなかったとはいえ、無駄な、金捨てになりました。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04