配線用遮断器本体 の新着商品
商品レビュー
2024-12-02
- 用途:
- 制御盤製作時
タカシマ電工株式会社 様
(製造業)
メーカーの納期回答が長納期だったので、大変助かりました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 37614342
2021-05-03
- 用途:
- ソーラー機器の送電
サービス業
ソーラーパネルからチャージコントローラー30Aに繋ぐ電線HーCVの途中に40A遮断器をチャージコントローラー30Aからバッテリー24V100Ahに繋ぐ途中に遮断器を使用しました。いずれも過電流を阻止するために設置しました。取付も簡単で電線接続もスムーズに出来ました。
とても満足しています。
- 対象商品:
- 37614446
2021-04-09
- 用途:
- 配電盤で使用していた物の取替
株式会社IBC岩手放送 様
旧製品NF50-CSが故障したため取り換えるために購入しました。取付寸法とレバー穴が旧製品と同じなので助かりました。三菱電機のWEBで代替え品種の推奨がありました。翌日に届きありがとうごさいました。
- 対象商品:
- 06880194
2019-09-22
- 用途:
- 農機具の交換時ブレーカーも交換。
ヒューズ付きのナイフswより安全でこれを取り付けました。
ただ端子のカバーが付属でなく別購入です。
他の製品は付属してました。安全を考えると付属してほしい。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 37614972
2019-05-29
- 用途:
- バッテリーとインバータの間に遮断器として利用
電気・ガス・熱供給・水道業
バッテリーとインバータを直接接続すると電流が大きく(70~80A)流れる危険があるため、接続時にスパークする心配がありましたが、遮断器を解放状態で接続することでこの危険を回避でき非常に満足しています。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07