在庫限りセール


2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14

2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14 渡辺電機工業

入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57828847 WSP-RTW-F14LA-8T【ワケあり】 ※理由あり(目立った傷や汚れなし、キャンセル品) DC110 付き DC0~1V DC4~20mA
55,000
2,198
アウトレット
2,418 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07