ディスクグラインダ G-1030(延長コード付)
溶接面の研削・仕上げ・サビ落とし、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ落とし、ブロック・レンガなどの切断などDIYに最適なディスクグラインダーに電源のある場所から作業場所が離れている時に便利で作業範囲の拡大ができる延長コードをプラスした特別セット品です。
細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。
作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています。
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断
付属品オフセット砥石(レジノイド砥石)粒度36(外径100mm×内径15mm)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・延長コード×1
質量(g)2000
電流(A)6.6
消費電力(W)640
回転数(min-1[r.p.m])12000
コード長さ(m)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×104×257
砥石寸法(mm)【外径×厚さ×内径】100×4×15
電源(単相/V)100
握り径(Φmm)57
内容量1セット
取扱説明書:
(1.16MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。※研削・研磨・ワイヤブラシ研磨・仕上研磨・切断以外の作業は行わないでください。
※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください。
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい。
※上向き(定置形)にして使用しないでください。
※先端工具でコードを切断しないように注意してください。
※コンクリートなどの硬い石材を切断、研削する場合、あまり強く押し当てるとモーターの回転数が落ちて作業効率が悪いだけではなくモーター焼けの原因になります。