在庫限りセール


LED一体型 ユニバーサルダウンライト

LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。

仕様配光:30度の傾斜天井に対応 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 傾斜天井取付角度(°)30 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58139177 LGD1403LLE1【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 4.5 アルミダイカスト:ブラックつや消し 2700 電球色
13,600
2,698
アウトレット
2,968 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。