在庫限りセール


LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体

LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体 Panasonic(パナソニック) LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体 Panasonic(パナソニック) LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体 Panasonic(パナソニック) LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体 Panasonic(パナソニック) LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体 Panasonic(パナソニック) LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体 Panasonic(パナソニック) LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体 Panasonic(パナソニック)

灯具を共通化 商品管理をシンプルに。
灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。
同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。
電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。

仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):15 LED250形~LED60形 ビーム角(度)80 材質(枠)鋼板 LED寿命(時間)40000 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 取付面位置天井埋込型 電球の種類LED一体型 埋込高(mm)96 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 内容量1台
注意
※電源ユニットは別売りです。
※直下近接限度30cm。
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56828165 NDN28005BK【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 5000 ブラック艶消し 昼白色 鋼板(ブラックつや消し仕上)
13,200
3,500
アウトレット
3,850 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。