タブレットケース レザー調 360度回転 スタンド機能 粘着パッド固定 四隅ゴム補助
タブレットが360度回転することができるので、縦、横どちらでも設置できるケースです。
耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
本タブレットケースにタブレットを装着・固定するには、タブレットケースについている粘着パッドを使用します。
固定・装着の補助として四隅のゴムを使うこともできます。
寸法(mm)約220×150×11
質量(g)約155
対応インチサイズ8
特性360度回転、スタンド機能
タブレットサイズ(目安)220×138×12(mm)以内
内容量1個
注意
※タブレットケースは汎用の高品質PUレザーケースです。カメラ穴はございません。※イヤフォンジャックの位置は対応していない場合がございます。
※本商品はタブレット本体のみでご使用いただける仕様です。
※2in1タイプのタブレットの場合、キーボードを装着した状態ではご使用いただくことはできません。
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
パソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 ZEROSHOCK インナーケース 衝撃吸収 軽量 撥水 前面ポケット付 ダブルファスナー 軽量
エレコム
税込¥1,978
¥1,798