エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル
(21件のレビュー)絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。
種類産業機械用ケーブル
絶縁体厚さ(mm)1.1
耐電圧(V/min)(水中)3000
定格電圧(V)600
規格/略称2CT
汎用ケーブル の新着商品
商品レビュー
2025-12-02
- 用途:
- 工場で使用しています。
卸売・小売業
若干重いですが柔軟で扱いやすかったです。現場で必要になり最短納期できたので助かりました。
2026-01-20
- 用途:
- 遊漁船の灯火の配線に
有限会社海渡 様
(サービス業)
・・もう少し、被覆を薄くしたいが・・外部用(耐久性重視)で仕方ないのかな?しかし船舶用ライトから出ているコードの被覆は今少し薄い。
- 対象商品:
- 58760606
2024-09-27
- 用途:
- ハンマードリルのコード、リプレースに使用
サービス業
初期セットされていたものが劣化していたので、コード長も見直して本製品を使用。交換後、問題なく動作している。
- 対象商品:
- 58760721
2022-08-29
- 用途:
- 車庫への延長ケーブル用プラグとして
その他業種
今迄、ゴムケーブルの1.25mmSQでしたが、コンプレッサーを使うので電圧降下を考慮して
2.0mmSQにしました。延長総長さは4mなので十分でしょう。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 58760913
2020-12-07
- 用途:
- 溶接機の一次側用
高橋農園 様
(農・林・水産業)
3線のケーブルを交換の為に検索してたら切売りのこの商品が見つかりました。5.5ですので一緒に圧着端子とコンセントも新調しました。メーカー直送で梱包もバッチリでした。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04