エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261026 |
|||
ギヤグランド
(19件のレビュー)トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。
省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。
また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 農業機械のメンテナンス用
商品は翌日に届きました。容器もしっかりしており、オイルは極力まめに交換するようにしています。未使用ですが特性は心配しておらず、交換後の改善感が楽しみです。
- 用途:
- トラックのデフ、トランスファー用。キャピラの小型運搬車のミッションオイルにも少し使いました。
DXがかなりお高くなったのでお安い方を選びました、ギヤ同士の摩擦の影響でのオイルの劣化より、雨の日の水をデフが冷えた時に吸い込んでオイルに混じる影響の方が大きいかなと思う点と、短距離がメインなのでDXから変えました。モノタロウのペール缶のオイルポンプとセットで使っています。モノタロウのオイルポンプはギヤオイルの添加剤の影響でゴムが劣化することなく長く使えています。モノタロウのオイルポンプはホースが最初から固めです。
- 用途:
- 自動車メンテナンス
ジムニーや農機具のギヤオイル交換に使用。価格は購入しやすい金額で良い商品です。
- 用途:
- 車のメンテナンス
大型車対応との事で、ギヤへの油膜の耐圧性が高いはずで、
80w-90でMTもデフも使えるので、使い勝手が良いですよ。
- 用途:
- 農業機械のメンテ
ペール缶で価格もそれなりに抑えられて定期交換時の費用が下がります
- 対象商品:
- 34921065
- 用途:
- DA64V メンテナンス
前後デフ及びトランスファーに使用しました。
トランスファーの指定が75W90でしたが、問題無いようです
車が軽くなったようで良かった