空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

リークチェック

リークチェック モノタロウ リークチェック モノタロウ
(29件のレビュー)

スプレータイプなので簡単に使えます。
配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。

用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル 危険物の類別非危険物 内容量1本(400mL)
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、炎や火気の近くで使用しないでください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54301249 -
649
714 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-24
用途:
エア漏れの点検

エア漏れ点検の際に使用しておりますが、塗布後に液がすぐ流れ落ちてしまうため、もう少しその場にとどまる粘性があると、より点検しやすくなると感じております。
一方で、使用箇所が多い現場でも手軽に扱えるため、非常に便利で助かっております。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
54301249
2026-03-25
用途:
ガス漏れ確認
有限会社癸生川商店 様 (卸売・小売業)

値段がお手頃だが、他の製品と大差ないと感じる位の性能

2026-02-04
用途:
ガス交換時のリークチェック、エアーラインの漏れチェック
ノースダイヤモンドテクノロジー 様

定番品です。残液が粘っこいのが気になりますが、安いのでいつもこれを使用しています。普通に使用できます。

2025-12-12
用途:
タイヤ チューブ
卸売・小売業

専用品なので、もれ箇所の特定がやりやすく助かります。安価なのもよい。

1人が参考にしています
対象商品:
54301249
2026-04-13
用途:
エアーサスペンションのエアー漏れチェックに使用
900MotoringShop 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

過去最悪な商品です。

エアー漏れが発生しているようなので、こちらのリークチェックで確認しましたが問題がなく原因不明でした。

他の車両でも同じことがあり、
イチネンさんのリークチェックでエアー漏れを確認したところ、1発でエアー漏れ箇所が分かりました。

商品の性能確認と返品を強くお願いしたい。
その代わり、他のメーカーのリークチェックを購入したい。

非常に腹立たしい件でした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

2026-03-25
用途:
タイヤのチェック
農・林・水産業

便利です。
使用頻度が少ないので、いつまで使えるか期待。

2025-02-27
用途:
ガス配管などの漏れチェック

使用上特に問題はないとおもいます。とにかく安価でコスパがいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
54301249
2025-05-14
用途:
タイヤバルブからの空気漏れチェック

ごく微量の漏れも確実に泡になりとても良くてコスパもいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
使用方法を教えて下さい。
回答:
使用前に缶をよく振り、噴射方向を確認して約20~30cm離してガス漏れを調べたい箇所へスプレーしてください。
泡が発生した箇所がガス漏れが起こっています。
2024-07-10
質問:
不燃性の商品ですか。
回答:
高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、炎や火気の近くで使用しないでください。
不燃性の商品ですと注文コード:29877137-リークチェック 不燃性がございます。
2024-07-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07