空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ

3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

ジョイスティックを前方に倒すだけでスローモードが使用可能(正転)。
締め過ぎによるダメージリスクを軽減し、回転数の微調整が必要な作業に有効です。
スローモード時は作業に合わせて弱・中・強の3段変速切替が行えます。
片側ジョイスティックスイッチを採用
スローモードや正逆がワンアクションで切替可能です。
新開発の3.6V-5.0Ahタブレス電池対応。
1充電で木ねじ200本(Φ3.8×32mm)分の豊富な作業量を実現しました。
メーカー従来製品 7.2VインパクトドライバーWH7DLと比較し作業量が138%に向上。(木ねじ/Φ3.8×32mm)
ワンタッチビット装着
簡単操作でビットの着脱が可能です。
2灯LEDライト搭載
左右の2灯LEDで影がなく見やすい環境を実現。
残照機能付でスイッチ操作後約10秒間点灯します。
グリップ周長123mmの細径ボディで手が小さい人でも持ちやすく使いやすい形状です。
OFFロックボタン搭載
誤作動を防止するOFFロックボタンを搭載。
電池残量お知らせ機能
低容量時に赤ライトが点灯しお知らせします。

寸法(mm)233×158×47※ピストル形状時 質量(kg)0.58(電池BCL350T装着時) 電圧(V)3.6 回転数(min-1[r.p.m])【スローモード】600/1000/1300(気温20℃満充電時) 打撃数(min-1[回/分])0~3000(気温20℃満充電時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700(気温20℃満充電時) 締付能力(普通ボルト)M3~M8 ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8 締付能力(高力ボルト)M3~M6 最大締付トルク(N・m)25(気温20℃満充電時) バッテリー容量(Ah)5 充電時間(分)約38 六角軸二面幅(mm)6.35 締付能力(コーススレッド)(mm)22~45 内容量1台
注意
※作業開始時には操作レバーを押し込みスイッチをONにしてください。約5分操作がない場合は自動的に電源OFFになります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72451989 WH3DA NN プラスビット×1本
13,400
9,898
10,888 (税込)
当日出荷
72451998 WH3DA 2JS 3.6V電池(BCL350T)×2個、充電器(UC3DSL)、プラスビット×1本
25,000
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。