夏季季節商品特集


可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ

可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所 可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所 可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所 可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所 可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所

溶接ヒューム軽減を高い安全性・ 低いコストで可能に。
独自の溶接ヒューム捕集方式で安全・安心:集塵機本体への流入前に、独自の特殊金属多孔体製バッフルを多段に設置した吸込整流ボックスを設置。
スパッタや火花の本体内への流入防止に効果(スパッタや火花の完全抑制を保証するものではございません。)
除塵機能でフィルター長寿命:集塵能力維持に最適な除塵機能が標準付属。エアブローによる手動エア除塵方式。
高いヒューム捕集能力:ろ過面積が非常に広い、溶接ヒューム専用円筒形フィルターを搭載。

用途溶接時発生するヒューム対策に。 質量(kg)80 出力(kW)0.4 周波数(Hz)50/60 容量(L)(下部引出+吸込整流ボックス)12 方式手動エアブロー除塵方式 フィルターメイン:2本 最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.2/6.3 ろ過面積(m2)2.25 騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大性能時:70/72 吸込口径(Φmm)100 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.18/1.67 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×598×1109 内容量1台
注意
※画像は代表画像を使用しています。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電源電圧(V)
定格電流(A)(50/60Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74034696 SET400A-SV 1Φ100 3.5/3.9
451,700
399,800
439,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
74034705 SET400B-SV 3Φ200 1.3/1.3
447,700
379,800
417,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。