夏のコクヨセール 最大約30%OFF

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261223

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261223
キャンペーンコードご利用方法

再生紙キャンパスノート 普通横罫

再生紙キャンパスノート 普通横罫 コクヨ 再生紙キャンパスノート 普通横罫 コクヨ 再生紙キャンパスノート 普通横罫 コクヨ 再生紙キャンパスノート 普通横罫 コクヨ 再生紙キャンパスノート 普通横罫 コクヨ 再生紙キャンパスノート 普通横罫 コクヨ
(1件のレビュー)

環境に配慮し、表紙と中紙に再生紙を使用したキャンパスノートです。
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。

仕様白色度70%程度(ISO) 材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合)、表紙/板紙(古紙パルプ配合) エコマーク認定認定 罫幅(mm)7 グリーン購入法適合 製本無線とじ エコマーク認定番号17 112 021 内容量1冊
注意
※表紙は再生紙を使用しており、汚れに見えるものが入ることがあります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27181157 ノ-E103AN A5 30 A罫
200
149
164 (税込)
当日出荷
27181114 ノ-E203AN A4 30 A罫
360
279
307 (税込)
欠品中
27181175 ノ-E4AN セミB5 40 A罫
260
199
219 (税込)
当日出荷
27181123 ノ-E201AN A4 40 A罫
490
379
417 (税込)
当日出荷
27181184 ノ-E5AN セミB5 50 A罫
350
269
296 (税込)
当日出荷
27181193 ノ-E3AN セミB5 30 A罫
210
159
175 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27181114
2021-08-25
用途:
事務用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

書店で買うよりもリーズナブルですごく重宝させて使わせてもらっています*

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07