園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ)

いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ) いけうち いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ) いけうち いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ) いけうち いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ) いけうち いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ) いけうち いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ) いけうち
(2件のレビュー)

電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。

用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 種類水道直圧式 ホース長さ(m)10 噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa) 材質(ノズル)PA樹脂 付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10 質量(kg)0.5 トラスコ品番496-5493 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18261468 COOLKIT-A
オープン
35,980
39,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18261468
2022-07-11
用途:
熱中症対策
社会福祉法人 中筋保育園 様 (教育・研究機関)

しっかりした構成で満足です。増設のためオプション部品を手配したいが購入方法がない。

4人が参考にしています
対象商品:
18261468
2020-07-09
用途:
従来あったミスト噴霧を延長した。
教育・研究機関

商品の写真が細部まで載っていたので安心して注文で来た。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。