園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

ノズル 散水用 ロング

ノズル 散水用 ロング モノタロウ ノズル 散水用 ロング モノタロウ ノズル 散水用 ロング モノタロウ ノズル 散水用 ロング モノタロウ ノズル 散水用 ロング モノタロウ ノズル 散水用 ロング モノタロウ ノズル 散水用 ロング モノタロウ ノズル 散水用 ロング モノタロウ
(84件のレビュー)

ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。
先端のノズルは7パターン。

用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。 噴出形状霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20 材質ABS樹脂 全長(mm)770 質量(g)255 シャワー種類7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)) 内容量1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※水以外の使用はしないでください。
※ご使用後、水道の蛇口は必ず締めて止水してください。
※直射日光の当たる場所、また水が凍る場所では保管しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18932595 -
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-21
用途:
畑の灌水
農・林・水産業

5本購入してこれまでに3本はハンドルから水漏れしました。滑り止めのゴムを外してみると、プラスチックにヒビが入っています。他のプラスチック製ノズルでは水漏れしたことが無いので耐圧性がやや低いようです。0.4MPa程度と水圧がやや高いからかもしれません。ただ、もちろん水道法の規定内ですが。水圧が高い場合は減圧弁を使うか、水圧が掛かったまま止水するのは止めるようした方が良いようです。
株元用としては長くて重宝しているので、水漏れしたのも修理して使おうと考えています。

2026-08-18
用途:
外での清掃作業
その他業種

ノズルが長いとこちらに水の飛び散りがないし、届きにくい場所も届くので便利です。

2026-07-25
用途:
庭の水やり
製造業

背の高い庭木の水やりに購入 シャワーもいろいろ切り替えができたり、水の強さもかえられて、楽になりました。  コスパも最高

対象商品:
18932595
2026-07-04
用途:
定植後の水やり
農・林・水産業

苗を植えた後の株元灌水に使っています。トリガーで出水、止水できるので、狙ったところに無駄なく水やりできます。

対象商品:
18932595
2026-08-14
用途:
庭木の水やり

耐久性がない、必ず同じところから水漏れがする。散水量を調整するツマミの後ろ側から水が飛びだす、改善が必要と思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2026-02-04
用途:
花壇・鉢花等水やり等に使用
有限会社徳永商会 様 (卸売・小売業)

手元のレバーで簡単に散布・止水ができるので便利!
以前、ホームセンターにて似たようなノズルを買いましたが、
1か月も持たずにレバーが壊れ水漏れをし始めたり、他のメーカーの
物は、水が出るスイッチがスライド式でこちらもか月程度で動きが
悪くなり水もれをし始めた。プラスチックでできているので仕方がないのでしょうね!( ´艸`)

対象商品:
18932595
2026-04-10
用途:
庭の水やり

シャワーもいろいろ切り替えができたり、水の強さもかえられて、遠くや、しゃがんでいた水やりがとても楽になりました。
今のところお値段以上の満足です。

対象商品:
18932595
2026-04-16
用途:
散水

安くて良かったです。
他社と比較していませんが、もう少し軽いと良いな、と思います。
ありがとうございました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。