エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261271 |
|||
潅水コンピューター(凍結防止つき)
水やり日の間隔:曜日単位で設定可能
水やり回数:2回/日まで
1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分
凍結防止機能付き
本体ユニットから操作ユニットを取外せるため部品別に交換できます
501-401雨センサーが接続できます
電源1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安1年)(別売)
使用圧力(MPa)0.1~0.5
使用流体上水道水
流量(L/min)【0.1】14.5、【0.2】21.8、【0.3】27.2、【0.4】32.5、【0.5】36.0
使用水温(℃)6~40
適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
内容量1台
注意
※凍結の恐れがある場合は、配管または水栓からコンピューター本体を取外し、ホースを抜いて、本体から水を抜いてください内部の水が凍結しますと、製品が破損します※電池は別売りです
※性能は参考値です