エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ
(1件のレビュー)
種別床置き
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8
本体寸法(mm)奥行397
本体寸法(mm)高さ833
防塵防水性能IP10
ドレンタンク容量(L)5
本体寸法(mm)幅396
送風口数1口
冷媒R32
使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50
冷房能力(kW)2.3/2.8
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
商品レビュー
2025-07-10
- 用途:
- 野外での荷物仕分け作業
運輸・通信業
熱中症対策で購入しました。
大きさ、風量共にちょうどよく、快適に作業ができるようになりました。
1人が参考にしています