エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
大型スポットクーラー(三相200V) (冷媒ガスR32)
・環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。・大型倉庫、大型工場、コンテナの積み込み等、環境改善が困難な場所へ スポット強冷風が可能。・必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷房に比べ省エネです。・25Lドレンタンク採用で排水が困難な場所でも安心して使用できます!・大型キャスター付きで移動が簡単。・吊り上げに便利なアイボルト付き・満水停止機能付きで水漏れの心配がありません。
付属品ドレンホースx1
質量(kg)約182
風量(m3/min)50Hz/60Hz61/68
電圧(V)(50/60Hz)三相交流200
冷房能力(50/60Hz)(kW)83/10.0
消費電力(W)(50/60Hz)2800/3700
使用環境温度(℃)18~43
力率71/85 %
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×150.5×146
最大風速(m/s)8.99/10.01(50/60Hz)
冷媒HFC R32
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力2kW)
冷媒封入量(g)1600
騒音値(dB)(50/60Hz)75/78
定格電流(A)(50/60Hz)11.5/12.6
内容量1台
注意
※冷房能力、消費電力、定格電流は周囲温度37℃相対湿度60%で運転した時の値です。(日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠)※三相200Vの為電源コードなし
※三相200Vの為電源コードなし、設置工事必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。