エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし
(8件のレビュー)環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。
排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。
※本製品は運転時に排熱口から温かい排熱が出ます。ご使用の際は、排気ダクトで熱を屋外へ出すか、換気の良い場所でご使用ください。
※冷房運転時はドレン水が溜まりますので、定期的な排水が必要です(ドレンホースによる連続排水も可能)。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 66086365
- 用途:
- 工場内での作業時
これまでは毎年6月~10月レンタル品使用していましたが、5か月分のレンタル費用と本品価格に大差ない為購入決めました。価格も割引時に買いましたので安くお得でした。製品も何の問題もなく使用できており酷暑を乗り切れそうです。排水タンク20Lは満タンになると運搬時重いので台車使うようしてます。小さいタンクだと頻繁に水捨てに行く必要あるので20Lは良いです。あとは耐久性ですが数シーズン使えることを期待してます。
- 用途:
- 自動車整備の作業中
よく冷えます
首振りと迷ったが、実際使ってみると固定式でも良かったと思う
首振りだと冷気が散って効果が減るように思いました
この機器を使っても汗は大量に出ますが
毎年、汗で体がかぶれているのに今年はまだそこまでの状態になっていない
空調服と併用すると空調服でガードされてクーラーの風が感じにくい
タンクは20Lで手間が省けますが、20L近くまでたまっていると
タンクを引き出し、持って移動時に重い
スイッチの位置を立って操作できるように上の方につけてほしかった
電源線の固定位置が下の方なのでキャスターで移動時に
線を上に引っ張るように持ちながらの移動になる
移動時に線を上に固定できるように金具を付けた
- 用途:
- 半屋外での作業
スリム縦型でフィルターの位置やドレンタンクの位置等よく考えられていると思います。灯油ポリタンクの形に似たドレンタンクを横向きに入れるのですが
容量が大きいので捨てる頻度が少なくて済みます・
冷えは強力で申し分ないのですが惜しむらくはキャスターが4個共自在の方が使い勝手が良かったです。
- 用途:
- 暑い季節、倉庫での自動車 バイク整備の時に使用
同じタイプを30年以上、今2台目を使っています。
今のも まだ使えますが値上がりと在庫切れ寿命?を予想して
今回3台目を購入しました。
排水タンクも最近のは4~6リッタータンクですが、
この製品は20リッタータンク流用しているので
水のあふれに気をつかったり、たまった水を捨てる手間も少なくて楽です。
値段も安いので絶対お勧めで、特に10%オフのクーポン出た時はチャンス
- 用途:
- 車修理
期待以上に冷たい風が出ます。
コンパクトでとりまわしが良く買って良かったです。
- 用途:
- 暑さ対策
冷たい風が出るのとタンク容量が大きいので使いやすいです。排熱ダクトは上手く外に逃がせれば良いですね。思っていたより冷たい風がでるので効果ありです。
- 用途:
- 作業場
発注してから2.3日の到着直ぐに使用かなり満足しているとの社長の
感想
- 用途:
- 熱中症対策。
他の物を以前購入したが どこぞのものより冷えました。