夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT)

熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D(エー・アンド・デイ) 熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D(エー・アンド・デイ) 熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D(エー・アンド・デイ) 熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D(エー・アンド・デイ) 熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D(エー・アンド・デイ) 熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D(エー・アンド・デイ) 熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D(エー・アンド・デイ) 熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D(エー・アンド・デイ)
(2件のレビュー)

乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示
暑熱環境の危険ランクを4段階表示、乾燥指数を2段階のランクで文字表示
乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替
温度・相対湿度の上限と下限アラームの設定が可能
見やすい大型液晶表示
ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)

用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 表示項目熱中症指数(WBGT)/乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。
※本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
温度測定範囲(℃)
湿度測定範囲(%)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11090205 AD5686 1台 0~50 20~90 単3形乾電池3本 温度、相対湿度 約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)
8,000
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11090205
2026-08-17
用途:
熱中症予防に
その他業種

作業中の熱中症予防に使用しています。
警告音がもう少し大きくても良かった

2025-06-20
用途:
製造業  屋内
製造業

温度の上限下限が設定でき、アラームがなるので作業にも集中が出来、周りにも注意喚起が出来るのでとても便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。