エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
冷蔵庫45L
(3件のレビュー)コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
材質鋼板、PS
幅(mm)472
質量(kg)約17
高さ(mm)492
奥行(mm)450
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52
外寸法・幅(mm)472
外寸法・高さ(mm)492
扉枚数(枚)1
年間消費電力量(kWh/年)120
省エネ基準達成率(%)129
外寸法・奥行(mm)450
定格内容積(L)45
内容量1台
家電 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 63008034
2026-05-15
- 用途:
- 部屋で使用。
日鉄テクノロジー株式会社 様
(製造業)
意外と重量がありましたので、到着してから部屋に運ぶのが大変でした。
小さな冷蔵庫の割には、良く冷えて物もたくさん入ります。
少し音がしますが、全然気にならない程度なので大丈夫です。
一人暮らしの人や、セカンド冷蔵庫に重宝すると思います。