夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

冷凍冷蔵庫90L

冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。

付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個) 性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下/-12℃以下、冷凍食品の貯蔵期間の目安:約3か月/約1か月 幅(mm)478 質量(kg)約28 高さ(mm)852 奥行(mm)509 電源(V)定格:AC100 50Hz/60Hz コード長さ(m)1.8 記号フォースター/ツースター 定格周波数(Hz)50/60 天板耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852 耐熱温度(℃)天板:100 扉開閉方式右開き 定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50:53/60:58、【電熱装置】8 外寸法・幅(mm)478 外寸法・高さ(mm)852 扉枚数(枚)2 年間消費電力量(kWh/年)207 省エネ基準達成率(%)101 外寸法・奥行(mm)509 定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63008068 IRSD-9B-W ポリカーボネート樹脂 ホワイト
オープン
35,980
39,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63008077 IRSD-9B-B PS ブラック
オープン
35,980
39,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途:
主に職員のお弁当用の冷蔵庫として使用

本部から少し離れた職員4名前後の事務室で使用しています。
時差出勤もあるため、お弁当+αを入れるにはちょうどいいサイズで重宝しています。

対象商品:
63008077
2021-09-06
用途:
事務所用冷蔵庫
建設業・工事業

コンパクトで丁度いい大きさでした!
事務所に置いています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。