エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 106L 右開き
上が冷蔵室、下が冷凍庫で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。
天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。小型、コンパクト、2ドア冷凍庫独立、おしゃれ、シンプル、スタイリッシュ。
性能冷凍室:フォースター
幅(mm)474
質量(kg)30
高さ(mm)1130
奥行(mm)495
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1130
冷却方式直冷式
保証期間1年
扉開閉方式右開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:65/60、電熱装置(霜取装置):4/4
冷媒R600a
冷媒封入量(g)31
断熱材シクロペンタン
外寸法・幅(mm)474
外寸法・高さ(mm)1130
扉枚数(枚)2
年間消費電力量(kWh/年)268(50/60Hz)
外寸法・奥行(mm)495
定格内容積(L)106(冷蔵室73、冷凍室33)
内容量1台
取扱説明書:
(5.4MB)
注意
※本商品は直冷式冷却方法を採用しているため霜が付着します。定期的に冷凍室の霜取りを行って下さい。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。